6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
美しい仕上がりの反動吸収機構搭載(PAT)充電式ピンネイラです。 打ち込みの反動が小さいからキレイ。 スリムで狙いやすい先端で「縦向き」「横向き」「隅」にもしっかり打てます。 14.4V/18V電池パック兼用です。
電圧(V)(電池)18/14.4 仕様(使用ピンネイル)15・19・25・30・35mm 付属品充電器(JC-925A)、電池パック(JP-L91825A)、コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、六角棒スパナ、保護メガネ、キャリングケース トラスコ品番160-6469 質量(kg)1.9(JP-L91825A装着時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×80×226 バッテリー電圧(V)14.4/18 公称容量(Ah)2.5
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

美しい仕上がり 反動吸収機構搭載(PAT) 「縦向き」も「横向き」も打てる! 14.4V/18V電池パック兼用 打ち込みの反動が小さいからキレイ 軽い押し付けでキレイ 狙いやすい先端でキレイ
バッテリー電圧(V)18/14.4 適合ピンネイル長さ(mm)15・19・25・30・35 付属品コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、六角棒スパナ、保護メガネ、キャリングケース、取扱説明書、保証書 種別本体・ケース付 質量(kg)1.5k バッテリーマックスリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850A・JP-L91825A、マックスリチウムイオン電池パック 14.4V:JP-L91440A・JP-L91430A・JP-L914・JP-L91415A・JP-L91415 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)226×80×217
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

反動吸収機構でしっかりとした打込と仕上りキレイなリチウムイオン充電式ピンネイラです。
用途巾木・廻り縁の仕上げ作業。 トラスコ品番160-6470 幅(mm)80 全長(mm)264 質量(kg)2.1 高さ(mm)226 ネイル装填本数100 適合ピンネイル長さ(mm)15・19・25・30・35 適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)0.6×0.6×15~35
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷

マックスリチウムイオン充電器をお持ちのお客様へ…「本体+電池」セット。美しい仕上がり 反動吸収機構搭載(PAT)。「縦向き」も「横向き」も打てる!。14.4V/18V電池パック兼用。打ち込みの反動が小さいからキレイ・軽い押し付けでキレイ・狙いやすい先端でキレイ
用途巾木・廻り縁などに。 適合【使用可能電池パック】マックスリチウムイオン電池パック/18V:JP-L91850A・JP-L91825A 、14.4V:JP-L91450A・JP-L91440A・JP-L91430A・JP-L914・JP-L91415A・JP-L91415 適合ピンネイル長さ(mm)15・19・25・30・35 特性釘残量お知らせ:あり
1セット
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐久、防じん・防滴構造 MAX IEGSクリア、最速レスポンス ・高耐久 防じん・防滴構造、突然の雨や粉塵が多いハードな現場で活躍 ・最速レスポンス クラス最速レスポンス、高レスポンストリガ採用、エア釘打機の感覚にさらに近く ・軽量 軽量1.5kg 、快適な取り回しでラクラク作業
用途防湿・防水シート留め 気密シート留め 見切り材留め 断熱材留め などにおすすめ バッテリー電圧(V)18/14.4 使用ステープルT3-6M、T3-10MB、T3-13MB、T3-13H、T3-13S、1208F バッテリーリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850A・JP-L91825A、リチウムイオン電池パック 14.4V:JP-L91440A・JP-L91415A・JP-L914・JP-L91415 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)164×81×241(JP-L91850A装着時)
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐久、防じん・防滴構造 MAX IEGSクリア ・高耐久 防じん・防滴構造、突然の雨や粉塵が多いハードな現場で活躍 ・最速レスポンス クラス最速レスポンス、高レスポンストリガ採用、エア釘打機の感覚にさらに近く ・軽量 軽量1.5kg 快適な取り回しでラクラク作業
用途防湿・防水シート留め 気密シート留め 見切り材留め 断熱材留め などにおすすめ バッテリー電圧(V)18/14.4 使用ステープルT4-7M-L、T4-10M-L バッテリーリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850A・JP-L91825A、リチウムイオン電池パック 14.4V:JP-L91440A・JP-L91415A・JP-L914・JP-L91415 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)164×81×241(JP-L91850A装着時)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)