従来機(MX-180)より速くてパワフル。さらに焼けにくい。各種加工・解体に最適。AC機以上の粘り強さ、AC機以上の切断スピード。1チャージあたりの切断数:34カット。(SS400 鋼板 450mm×4.5mmをUW-180で切断)。BMX-7SETは、蓄電池と充電器がついたすぐ使えるセットになります。風窓からの本体内部への鉄粉侵入を軽減する防じん用メッシュフィルタを採用。キックバック軽減システム、高輝度LEDライト付、スピンドルロック付、ソフトスタート機能、ステンレスベース採用。
質量(kg)4.5(電池装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード時:3700、サイレントモード時:2000
モーター直流ブラシレスモーター
最大切込深さ(mm)60.5
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)337×277×257
切断板厚(mm)最大:12(軟鋼材)
最大切断能力(mm)角パイプ:60×60
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
最大切断能力(Φmm)丸パイプ:60.5(50A)
適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)180~185×20(または19)
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。