軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。
リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。
トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。
左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。
取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。
電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。
木材・樹脂の穴あけ作業に。
バッテリー容量(Ah)2.0
充電時間(分)60
バッテリー電圧(V)18
回転数(min-1[r.p.m])0~2600
最大トルク(N・m)110
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
打撃数(min-1[回/分])0~3400
付属品充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1
質量(kg)1.37(バッテリー装着時)
コード長さ(m)1.8
バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
ビット差込部(mm)6.35六角軸
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×216×84(バッテリー装着時)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(14.5MB)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。