SD390・20mm以下切断可能です。
切断速度 約4秒
ブラシレスモーター搭載!DC36Vモーター
1チャージの最大切断本数はD16鉄筋約210本、D19鉄筋約160本を実現しました。
360度回転する為状況に合わせてご使用いただけます。
飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。
トラスコ品番417-9672
セット内容工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、専用樹脂ケース、標準カッターブロック(1C1610)
切断能力(mm)20
切断速度(秒)4
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。