充電工具 本体 :「耐熱 led」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUPRABEAM(スプラビーム)TRUECOLOR LEDライト
高演色LEDを備えた”TRUECOLOR”は照射された物の色をより正確に見ることができます。より自然な光で調色をスムーズに行うことができ、正確なカラーチェックが要求される作業に最適です。スリムかつコンパクトなペンタイプ。圧倒的なパワーで作業者のポケットに入れておくと便利な優れものです。スイッチを完全に押し込まなくても、2段階の光モードを切り替えることが出来ます。ヘッド部を回転させることで、ワイドからスポットまでフォーカスできます。
全長(mm)141.5 ダークグレー 材質(本体)アルミニウム 質量(g)56 外径(Φmm)15 電池単4電池2本 耐寒耐熱温度(℃)-20~+50 連続点灯時間4時間 (High)/10時間 (Low) フォーカス20~70° 明るさ(Lm)160 (High)/40 (Low) LED使用数(個)CREEパワーチップ1 防水性IPX4 照射距離(m)最大50 演色指数(Ra)90
1本
7,198 税込7,918
翌日出荷