3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械整備、日曜大工に便利な90度角度でネジ締めができるインパクトドライバーです。 小型で、軽量(1.0kg)です。 94mmのコンパクトヘッド部を採用しています。 高性能、高耐久の10.8ボルトリチウムイオンバッテリー採用しています。 急速30分充電(自動再充電開始機能付)です。 白色LED作業ライト機能付きです。
用途各種ボルト、ナット、ネジ締め付けゆるめ作業、木工穴あけ作業。 仕様作業容量:4.2mm×65mm、コーススレッド約600本 セット内容本体、ビット、バッテリー、充電器 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×48×94(バッテリ含む) モーター電圧(V)10.8
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

穴あけから小さなネジの締め付けまでできるドライバーです。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。小型ながら15Nmの締付力(トルク)を発揮します。 ギア式速度2段階調整で簡単にネジ締め・穴あけ作業ができます。手締め機能付きで、手廻しドライバーとしても使えます。白色LED作業ライト機能付きです。
用途ネジ、ボルト・ナットの締め付け・ゆるめ、木工・鉄工の穴あけ作業。 セット内容本体・充電器・バッテリーパック・ビット・ケース 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約209×53×203(バッテリー含む) クラッチ数:1~17段、作動:0.5~8.0Nm モーター電圧(V)10.8 把握径(Φmm)チャック:1.5~10
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

回転+打撃で、軽快なネジ・ボルト・ナットの締め付け作業ができます。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。小型ながら90Nmの締付力(トルク)を発揮します。 誰でも簡単にネジ締め・穴あけ作業ができます。工具不要の六角軸ビットロックスリーブチャックで、市販の六角対辺6.35mmの木工キリ、スクリュービットはほぼ取付可能。 停止ブレーキ機能付きでスイッチを離すと即座に回転が停止しますので、連続作業に便利・安全です。
用途木工18mmまでの穴あけや90mm長までのネジ、ボルト、ナットの締付、緩め作業。 仕様白色LED作業ライト機能付 セット内容本体・充電器・バッテリーパック・ビット×1・ケース 質量(kg)約0.97(バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約165×54×180(バッテリー含む) 能力(mm)普通ボルトM5~M12・コーススレッド90mm長 モーター電圧(V)10.8
1台
13,980 税込15,378
当日出荷