充電工具 本体 :「研磨ツール」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホビーから清掃まで使用できるロータリーツールです。回転数調整機能(2段階)付きです。LED作業ライト付きです。 ハンギングフック付です。3.6V、1500mAhリチウムイオンバッテリー内蔵しています。3種類のアクセサリー付です(真鍮ワイヤーホイル、バフ2種)。
用途研磨、切断、穴あけ作業など。 モーター電圧(V)3.6 バッテリー容量(mAh)1500 充電時間(時間)約2.5 回転数(min-1[r.p.m])10000~17000 付属品ケース×1・充電器×1・取扱説明書・ビット(3種)、真鍮ワイヤーブラシ、バフ2種 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×43×47 本体質量(g)260 バッテリー電圧(V)3.6 チャック径(Φmm)2.35、3
1セット
5,998 税込6,598
翌々日出荷

SMT-CAB85 超硬カッティングソーR SK11 動画あり
充電マルチツール専用超硬研磨刃です。石材類の筋付けができる超硬塗粒を溶着しています。タイル目地の切断やレンガ・ブロックの筋付けなどに適しています。
用途タイル目地の切断やレンガ・ブロックの筋付け。 適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
1枚
619 税込681
翌々日出荷

SMT-CAB77 超硬サンディングソーD SK11 動画あり
充電マルチツール専用超硬研磨刃です。石材類の研磨ができる超硬塗粒を溶着しています。レンガ・ブロックの表面磨きや面取り作業に適しています。
用途各種石材類の表面研磨、面取り。 適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
1枚
769 税込846
翌々日出荷