17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台当たり500mlペットボトル8本分のリサイクルマテリアルを使用した、充電式振動ドリルドライバー。用途に応じてスピードが変えられる2段ギア搭載(0-350/0-1,350回転/分)。
用途ネジ締め・穴あけなどに。リサイクル素材使用 電動工具 ネジ締め 穴あけ サステナブル DIY SDGs 付属品充電器×1、プラス#2マイナス#8両頭ビット×1、説明書 質量(kg)1 打撃数(min-1[回/分])0~5250、0~20250 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~350、0~1350 チャック能力(mm)1~10 バッテリーリチウムイオン 最大締付トルク(N・m)40 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)DC10.8 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.4×5.5×21 クラッチ数(段)11
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷

1分間に22500回の打撃数でコンクリートへの穴あけにも対応可能です。 本体にLEDライトが付いているので、暗所での作業も容易にできます。
用途穴あけ(コンクリ含め)・ネジ締めに。 トラスコ品番203-5924 セット内容充電池、充電器、ソフトバッグ、ビット 質量(g)900 打撃数(min-1[回/分])0~22500 バッテリー電圧(V)10.8 アズワン品番64-8421-24
1台
9,998 税込10,998
翌日出荷

高効率・長寿命のブラシレスモーターを採用しています。コンクリート・木材・金属への穴あけ、ネジ締めを一台で行えます。低速・高速の2段階変速、無段変速、スピンドルロック機構、ラチェット式チャックを採用しています。
用途コンクリート・木工・金工穴あけ・ネジ締めに。 付属品電池パック(BL1518N-JP) ×2個、40分急速充電器(LC1418N-JP)、両頭ビットキッドボックス トラスコ品番130-8617 質量(kg)1.6 電圧(V)18 穴あけ能力(mm)木工:Φ35、金工:Φ13、コンクリート:Φ13、クラッチ:23段(ドリルモードを含む) 作業量(目安)(1充電):4×32mm:約540本 充電時間(分)40
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

軽量・コンパクトなボディながらも110Nmの高い締め付けトルクを実現します。 本体にLEDライトが付いているので、暗所での作業も容易にできます。
用途木材・鉄への穴あけに。ネジ締め・ネジ外しに。 トラスコ品番206-4980 セット内容充電池、充電器、ソフトバッグ、ビット 質量(g)800 アズワン品番64-8421-25
1丁
11,980 税込13,178
翌日出荷

作業に合わせて自動でネジ締めがピタッと止まる ネジ締めモード使用時、AUTOSENSE機能は負荷の変化を感知して自動でネジ締めをピタッと止めます。 少し深めにネジを締めたい場合は、回転が止まった後もトリガースイッチを引き続けてください。1/4回転ずつ増し締めを行います
付属品18V1.5Ahリチウムイオンバッテリー×1、充電器(約80分充電)、50mmプラス#1/2、50mmポジドライブ#2、50mmマイナス#8、50mm六角#3/4/5/6、100mmプラス#2、100mmポジドライブ#2、Φ2.5mmドリルビット、キットボックス トラスコ品番494-3244 質量(kg)1.23 スイッチ無段変速 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×78×210 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工25 ねじ締め能力(mm)76(ドリルモード) バッテリーリチウムイオン充電池 LEDビットホルダーあり ビットホルダーあり
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷

18Vリチウムイオン充電池を採用したインパクトドライバー。従来よりも反動の少ない軽量タイプのハンマーによる独自のインパクト機構を採用。 適度なスピードで作業ができるためネジの締め過ぎなどを軽減。最大で長さ約125mmまでの木工ネジ締めに対応。1回の充電で長さ38mmの木工ネジ締め420本が可能。
電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)1.5 充電時間(分)40 最大締付トルク(N・m)155 打撃数(min-1[回/分])0~3900 仕様スイッチ:無段変速 セット内容急速充電器(約40分充電)、18V 1.5Ah充電池×1、両頭ビット、キットボックス 質量(kg)1.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×75×220 チャック寸法(mm)6.35 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)18 作業量(目安)パイン材Φ:3.8×38、約420本 保証期間お買い上げ日より1年 回転数(min-1[回/分])0~3000
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

18Vリチウムイオン充電池を採用したハイクラスのパワー(最大トルク155N・m)と同時に、従来よりも反動の少ない軽量タイプのハンマーによる独自のインパクト機構を採用。 適度なスピードで作業ができるためネジの締め過ぎなどを軽減。 最大で長さ約125mmまでの木工ネジ締めに対応し、1回の充電で長さ38mmの木工ネジ締め420本が可能。 18V 1.5Ahのリチウムイオン電池が2個付き。 ビット交換はワンタッチ式。 ウッドデッキなどの長いネジ打ちに最適なパワフル仕様。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)1.5 チャック能力(mm)6.35 最大締付トルク(N・m)155 回転数(min-1[r.p.m])0~3000 回転数(min-1[回/分])0~3000 充電時間(分)約80 バッテリーリチウムイオン 質量(kg)約1.4(充電池含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×75×220 打撃数(min-1[回/分])0~3900 付属品1A充電器(約80分充電)、18V 1.5Ah充電池×2、両頭ビット、キットボックス スイッチ無段変速 作業量(目安)(パイン材)Φ3.8mm×38mm/約420本 トラスコ品番493-4369
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

自然放電が少なく、メモリー効果が小さいリチウムイオン電池採用のドリルドライバー。 作業に応じて速度調節ができる2段ギア付き無段変速。(0-360/0-1400回転/分) 40N・mの高いトルクで木工・金工の穴あけ、ネジ締めに最適なコードレス・ドリルドライバー。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)1.5 チャック能力(mm)1~10 最大締付トルク(N・m)40 回転数(min-1[r.p.m])0~360、0~1400 回転数(min-1[回/分])0~360、0~1400 充電時間(分)約40 クラッチ数(段)11(ドリルモード含む) バッテリーリチウムイオン 本体質量(kg)1.23(充電池含む) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×78×225(充電池含む) スイッチ無段変速
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単押すだけでネジ締めができる。直感操作のNEWタイプスクリュードライバー。 従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分を押し込むと自動回転するプッシュ方式のドライバー。 ネジの締め付け過ぎを防止。トルクを5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。 アクセサリー類が充実、18種類のスクリュードライバー用ビットに加え、メガネや時計で使える8種類の手締め用精密ビットが付属。 絶縁体の被覆を除去できるケーブルストリッパー機能搭載。 軽量・コンパクト設計。 microUSB-Bポート経由でリチウム電池に充電するワイヤレスドライバー。 ネジ締めで押すと点灯するLEDライト付き! 充電不足時のアラート機能も兼ね備えている。 正転逆転のスイッチ切替機能搭載。
用途プッシュドライバー、ハンディドライバー、小型電動ドライバー、直感操作型。 付属品プッシュドライバー用ビット:25mm(プラス#1/#2、スクエア#0/#1/#2、マイナス#3/#5/#6、ポジドライブ#1/#2、トルクス#10/#15/#20、ヘックス#3/#5/#4)、手締め用精密ビット:U字#2.6、トライアングル#2.3、Y字#0.6、スター#0.8、トルクス#2、ヘックス#2、プラス#00、マイナス#2精密ビットホルダー、ACアダプター(約90分充電)、USBケーブル 電圧(V)DC3.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])320 チャック能力(mm)6.35 バッテリーリチウムイオン 最大締付トルク(N・m)5 バッテリー容量(Ah)1.5 充電時間(分)約90 クラッチ数(段)5段階
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

1台3役。DIYの基本作業、穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台でできる。ヘッドを交換することで様々な作業が行え、それぞれ専用工具を買い揃えるより省スペースで収納が可能。前モデルよりエルゴノミックデザインに。使いやすさが向上。グリップが細くなり持ちやすく、ヘッドリリースボタンも押しやすく変更され、本体のみの重量が約11%軽量化。ビットホルダーは広く、ビットやネジを複数保持可能になった。バッテリーは従来の1.5Ahから2.0Ahに増量。作業時間が約30%上昇。LEDライトも搭載、暗所での作業もできる。
用途DIY、修理、改装、工事現場、小物解体。様々なシーンで使える電動工具。LED ライト付。マルチツール 穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台で。 仕様LEDライト:あり、サンダーッド交換:ワンタッチ 付属品ドリルビット(2.5mm、4mm、5mm、6mm、8mm),プラスビット(#1、#2)、マイナスビット#6、ポジドライブビット#2、六角ビット(#4、#5)、木工切断用ブレード(6TPI、10TPI)×2、曲線切断用ブレード×1、#80サンドペーパー(粗目)×5、#120サンドペーパー(細目)×5、集塵機アダプター、18Vリチウムバッテリー(2.0Ah)×2、急速充電器(約60分充電)、専用キットボックス 質量(kg)0.54 オレンジ スイッチ無段変速 電源バッテリ駆動 チャック能力(mm)ドライバー:Φ1-10(キーレス) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×66×200 電池2個(付属) バッテリー容量(Ah)2.0 バッテリー電圧(V)DC18 充電時間(分)約60 回転数(min-1[回/分])ドリルドライバー:0~800、サンダー:0~9000 クラッチ数(段)ドライバー:11 ストローク数(回/分)ジグソー:0-2800 ストローク長(mm)ジグソー:13 ビットホルダーマグネット
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷

ハウジング部分に50%のリサイクルマテリアルを使用しています。 1台当たり500mlペットボトル8本分のリサイクルマテリアルを使用しています。 26N.mのトルクでネジ締め・木工穴あけ・金工穴あけなどさまざまな用途で使用できます。 クラッチは11段階に切替可能。無段変速スイッチなので簡単にスピードのコントロールも可能です。
付属品充電器×1、プラス#2マイナス#8両頭ビット×1 トラスコ品番423-0482 電圧(V)10.8 最大トルク(N・m)26 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~550 本体寸法(mm)185×55×210 最大締付トルク(N・m)26 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)10.8 クラッチ数(段)11
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷

ポジションチェンジボタンで簡単に形状(インライン/アングル)を変更が可能。 7段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。 コンパクトな設計でより作業が容易に(従来モデルと比べ) 明るいLED搭載で暗所での作業に適してます。
付属品#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、充電器 トラスコ品番777-1606 本体質量(g)380 ねじ締め能力(mm)最大40 バッテリーリチウムイオン チャック六角軸(二面幅6.35mm) 作業量(目安)最大約300本(Φ3.5×20mm) クラッチ数(段)7 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(インライン)50×47×215、(アングル)125×47×160 LED使用数(個)4
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

ダンボールやカーペット等の切断に便利なマルチカッター! アタッチメントを取り外すことでスクリュードライバーとしても使用可能です。 利便性の高いポジションチェンジや、充電残量がわかるバッテリーインジケーター付き。
バッテリー電圧(V)DC 3.6 バッテリー容量(Ah)1.5(約3時間充電) チャック能力(mm)六角軸(二面幅6.35) 最大トルク(N・m)6 回転数(min-1[r.p.m])190 ねじ締め能力(mm)38 最大切断能力(mm)ダンボール:4.5/カーペット:3/ブリスター:0.35 充電時間(時間)約3 チャック六角軸(二面幅6.35mm) バッテリーリチウムイオン 質量(g)約325 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)140×50×155 付属品#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、マルチカッターアタッチメント、2.5mmドリルビット、充電器(3時間充電) 作業量(目安)最大約190本(Φ3.5mm×20mm) トラスコ品番818-7822
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

リチウムイオン採用で作業効率UP。 軽量・コンパクト・ハイパワー。 ビットの取付は押し込むだけでワンタッチ。 便利な充電池残量表示付き。
仕様無段変速、スピンドルロックあり、LEDライト付き、ベルトフック付き 付属品急速充電器、18V高容量リチウム充電池×2、ツールボックス、#2プラス両頭ビット トラスコ品番440-4602 消費電力(W)- スイッチ無段変速 本体質量(kg)1.5(バッテリー含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×60×220 チャック能力(mm)6.35 ねじ締め能力(mm)Φ6×125 バッテリーリチウムイオン(BL1518) チャック差込み式 作業量(目安)【Φ3.8×38mm】(最大)約738本 充電時間(分)40 バッテリー数2 クラッチ数(段)- スピンドルロック機能あり
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

別売のアタッチメントを付けることで用途の幅が広がります。 USB充電器を採用で約3時間充電を実現。 豊富なアクセサリーで購入後すぐに使えます。
長さ(mm)155 幅(mm)50 高さ(mm)140 適合ビット(mm)六角軸6.35 適合バッテリーリチウムイオン 付属品#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、2.5mmドリルビット、充電器 トラスコ品番777-1576 回転数(min-1[r.p.m])180 本体質量(g)325 チャック能力(mm)六角軸(二面幅6.35) ねじ締め能力(mm)最大38 チャック六角軸(二面幅6.35mm) 作業量(目安)最大約240本(Φ3.5×20mm) 充電時間(時間)3
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

コンパクトで軽量なインパクトスクリュードライバー! LEDライト搭載で見えにくい場所でも使いやすい! 組立家具によく使用されるポジドライブを含む10本のビット、製品を入れるソフトバッグ付き
バッテリー電圧(V)DC7.2 50/60Hz チャック能力(mm)6.35 最大締付トルク(N・m)12 回転数(min-1[r.p.m])0~2200 ねじ締め能力(mm)Φ6×50(パイン材) 充電時間(時間)4 タイプ(チャック)ワンタッチ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×52×184 打撃数(min-1[回/分])0~2500 付属品プラスビット(50mm#1/#2、100mm#2)、マイナスビット(50mm #8)、ポジドライブビット(50mm#2、100mm#2)、六角ビット(50mm#3/#4/#5/#6)、充電器、専用ソフトバック スイッチ無段変速 トラスコ品番474-3105
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

トラスコ品番494-3252 質量(kg)1.23 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工25 ねじ締め能力(mm)76(ドリルモード)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷