18V コードレスオービタルジグソー(本体のみ)BLACK&DECKER3日以内出荷
MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。
オービタル機構が付いているのでツーバイ材もラクラク切断が可能。
ブレードはワンタッチで用意に交換可能。切断角度調節も容易に行えます。(最大45°まで)
付属品木工用ジグソーブレード(10TPI)×1、木工用ジグソーブレード(6TPI)×1、木工曲線切断用ジグソーブレード×1、平行定規×1、六角レンチ(本体装着済み)×1質量(kg)約1.8定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×80×215切断角度最大左右45°最大切断能力(mm)木材:55、軟鋼:8、アルミ:20
ターボファンWAKA税込¥8,798¥7,998
充電式集じん丸ノコ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)税込¥79,178¥71,980
充電圧着器DualPanasonic(パナソニック)税込¥285,780~¥259,800~