1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディーだけでなく、付属の延長菅を取り付ければスティックスタイルでも使用可能なコードレス2WAYクリーナーです。 Lowモードで約25分・Highモードで約13分使用可能です。 軽くて小さいのにパワフル吸引です。
用途いつでもどこでも掃除を手軽に 充電時間(時間)約2.5 連続使用時間(分)Lo25分 Hi13分 長さ(mm)58 幅(mm)58 高さ(mm)340 質量(kg)0.86 適合バッテリーリチウムイオン電池2000mAh(2000mAh3本、11.1V 22.2Wh) ホワイト 寸法(幅W×高さH)(mm)約58×338 ACアダプタ(定格出力)13.5V/1A ACアダプタ(定格入力)100~240(50/60Hz) 使用可能時間(分間)Ⅰ(Lo)モード約25・Ⅱ(Hi)モード約13 商品タイプ本体・バッテリー
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷