サイズ220(W)×320(L)×510(H)
消費電力(W)500
電源DC36V
本体質量(kg)2.8
騒音値(dB)65
連続使用時間(分)エコモード:最大50 パワーモード:最大22 (6.0 Ahバッテリー使用時)
充電時間(分)68 (6.0 Ahバッテリー使用時)
真空度(kPa)22.3
パイプ内径(Φmm)35
集じん量(L)5
吸引風量(L/s)40
1充電当たりの作業量150m2 (6.0 Ahバッテリー使用時)
1台
¥110,000
税込¥121,000
翌日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。