充電工具 本体 :「鋼線」の検索結果
特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
多彩なアタッチメントで狭所やキワでの穴あけからケーブル切断まで可能。ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ。連続穴あけも止まりにくい。ドリルロック時停止機能を新搭載ドリルロック停止機能で、穴あけ作業時の不意の噛みこみによる大電流を検知し停止。トリガー操作のみで正転・逆転を自動切替、よりスムーズなタップ立て・タップさらいが可能。新ワンタッチビットロック方式スリーブを引かずにビットを軽く押し込むだけ、六角軸の先端工具がそのまま装着可能。予備ビット収納スペース本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納できるスペースを確保。
仕様樹脂ケースセット
付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、キイレスチャックアタッチメント
寸法(mm)143×66×254(H)
質量(kg)約1.8
最大トルク(N・m)高速:約15、低速:約35、剛性体締付トルクの場合低速:約50
チャック能力(mm)ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法:13mm)
機能電子スピードコントロール、正転・逆転、高速・低速、電子クラッチ、手締め機能、タップモード、ブレーキ付、LEDライト
バッテリー18V、14.4V両対応
能力(mm)【穴あけ】 《Highモード》 金工ホルソー・SPC(Φ21×厚さ1.6約55穴 木工・米松(Φ15×120約140穴 木工・米松(Φ21×120約100穴 コアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16+合板12約25穴 《Lowモード》 金工ホルソー・SPC(Φ33×1.6約35穴 木工・米松(Φ35×40約110穴 コアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16+合板12約10穴 【ねじ締め】 《Highモード》 機械ネジM5・アルミ約1800本 テクスネジ・冷間圧延鋼線(SPC)(Φ4×13、厚さ1.6約300本
防塵防水性能IP56
充電器電圧(V)AC100
充電時間(分)実用:約40 フル:約60
LEDスイッチ連動
回転数(回/分)高速:70~1800、低速:20~530
クラッチ作動トルク(N・m)高速:約3~5、低速:約3~5
1台(1台)
¥104,000
税込¥114,400
翌日出荷
Φ110mm換気扇下穴あけが可能なハイパワー。ドリルロック時停止機能を新搭載で不意の噛みこみによる大電流を検知し停止。18Vも14.4Vも使えるデュアル式。タップ立て作業・タップさらいが可能なタップモード搭載。予備ビット収納ホルダー付き本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納できるスペースを確保。
仕様プラスチックケースセット
付属品急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケース
寸法(mm)173×66×254(H)
質量(kg)1.9
色黒
能力【穴あけ】 《Highモード》 金工ホルソー・SPC(Φ21×厚さ1.6mm)約55穴 木工・米松(Φ15×120mm)約140穴 木工・米松(Φ21×120mm)約100穴 コアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約25穴 《Lowモード》 木工・米松(Φ35×40mm)約1100穴 コアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約10穴 【ねじ締め】 《Highモード》 M5(1.8T系列の六角ボルトL=10mm、アルミワッシャ、スプリングワッシャ 各1枚セットした状態)約1800本(High 3段) テクスネジ・冷間圧延鋼線(SPC)(Φ4×13mm、厚さ1.6mm)約300本(High 3段)
機能電子スピードコントロール、正転・逆転、高速・低速、電子クラッチ、手締め機能、タップモード、ブレーキ付、LEDライト
チャック(mm)キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13
バッテリー18、14.4V両対応
最大締付トルク(N・m)高速:約15、低速:約35、 [剛性体締付トルクの場合]低速:約50
防塵防水性能IP56
充電器電圧(V)AC100
充電時間(分)約40
LEDスイッチ連動
回転数(回/分)高速:70~1800、低速:20~530
クラッチ作動トルク(N・m)高速:約3~5、低速:約3~5
1台(1台)
¥96,000
税込¥105,600
翌日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。