充電工具 本体 :「木工用ノコギリ」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角度切替ボタンによりのこぎりモードとジグソーモードの切り替えが可能です ジグソーブレードBタイプと電気のこぎり用ブレードの両方使える ダストブロワで切りくずやほこりを除去し、切断時の視界がよくなる 工具不要!ワンタッチでブレード交換
用途合板などの直線切り、曲線切りに 木材などの切断や粗大ゴミの解体に 付属品本体×1、木材用ジグソーブレード×1、鉄工用ジグソーブレード×1、アルミ・PC用ジグソーブレード×1、のこぎりモード用木工切断ブレード×1、取扱説明書×1、バッテリーパック(2.0Ah)WA3575×1、充電器WA3881×1 定格電圧(V)DC18 切断能力2×4材切断回数:【ジグソー】木工 約46回、【のこぎり】木工 約49回 切断能力(mm)【ジグソー切断ブレード】木材:約50、アルミ・PCパイプ:約50、軟鋼材:約4、【のこぎり切断ブレード】木材:約100、PVCパイプ:約127、軟鉄パイプ:約76 モーター電圧(V)20(最大) ストローク数(min-1)0-3000 ストローク幅(mm)20
1セット
17,980 税込19,778
8日以内出荷

角度切替ボタンによりのこぎりモードとジグソーモードの切り替えが可能です。ジグソーブレードBタイプと電気のこぎり用ブレードの両方使える。ダストブロワで切りくずやほこりを除去し、切断時の視界がよくなる。工具不要!ワンタッチでブレード交換
用途合板などの直線切り、曲線切りに 木材などの切断や粗大ゴミの解体に 付属品木材用ジグソーブレード×1、鉄工用ジグソーブレード×1、アルミ・PC用ジグソーブレード×1、のこぎりモード用木工切断ブレード×1、取扱説明書×1 定格電圧(V)DC18 切断能力(mm)PCパイプ約50、PVCパイプ約127 切断能力(mm)軟鋼板約4 切断能力(mm)木材ジグソー約50/のこぎり約100 モーター電圧(V)最大20 切断能力(mm)アルミニウムパイプ約50 ストローク数(min-1)0-3000 ストローク幅(mm)20 切断能力(mm)軟鋼パイプ約76 最大切断本数(本)【2×4材】ジグソー/木工:約46回、のこぎり/木工:約49回
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷