充電工具 本体 :「女性用」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設計から見直しして女性や手の小さい人も握りやすい細いグリップを採用しています。
付属品バッテリー、充電器、ドライバービット1本 質量(kg)1.08(バッテリー含む) タイプバッテリータイプ 電圧(V)10.8 回転数(min-1[r.p.m])0~2200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×190 バッテリー容量(Ah)1.5 充電時間(分)45 最大トルク120N・m 打撃数(min-1)0~3000 適合バッテリーLBP-1015A 使用充電器LBC-1015
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

SHINKO(新興製作所)充電ドライバードリル
設計から見直しして女性や手の小さい人も握りやすい細いグリップを採用しています。充電時間は約45分となります。
用途握りやすいグリップでDIYに最適です。 付属品バッテリー、充電器、ドライバービット1本、ドリルビット2mm、3mm 穴あけ能力(mm) 鉄工6 穴あけ能力(mm) 木工18 バッテリーリチウムイオン
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷