歪みの少ないアルミベース採用の使いやすい丸ノコ、市販125mmチップソー装着可能、集じん機に接続可能、過負荷制御機能付き、充電時間約30分です。
用途木材の切断、DIYに便利です。
付属品チップソー、バッテリー、充電器、平行定規、六角レンチ
質量(kg)2.2
電圧(V)14.4
切断能力(2×4材)40本
無負荷回転数(min-1[r.p.m])430
刃数(p)24
最大切込深さ(mm)43
バッテリーリチウムイオン
鋸刃(mm)外径125×内径20
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(分)約30
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
角度切り、曲線切りも自由自在なジグソー。ワンタッチブレード交換。切断材に合わせて変更できる6段変速機能。ブレード2種(木工用・軟鉄工用)付き。
用途木材、プラスチック、金属板(ステンレス・アルミ等)の切断。
付属品木工用ブレード(銀色)・鉄工用ブレード(赤色)・六角レンチ
質量(kg)1.6
周波数(Hz)50/60
電流(A)4.7
電圧(V)100
消費電力(W)450
コード長さ(m)2
切断能力(mm)木材55
絶縁種別回二重絶縁
ブレード【取付可能】ジグソー用Bタイプブレード(刃厚1.5mmまで)
切断能力(mm)アルミニウム5
定格時間20分
傾斜角度(°)0~45
ストローク数(min-1)800~2800
ストローク幅(mm)18
切断能力(mm)軟銅板3
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。