厚みのある木材もラクラクカットする直線切りに便利な丸ノコです。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、のこ刃(木工用)1個、六角レンチ1個、平行定規
質量(kg)2.3
色サンドベージュ
定格電圧(V)10.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×173×206
バッテリーリチウムイオン
ノコ刃サイズ(mm)125×内径20×鋸身厚1.2
バッテリー容量(mAh)2000
切込深さ(mm)(45°時)23
切込深さ(mm)(90°時)37
厚みのある木材もラクラクカットする直線切りに便利な丸ノコです。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、のこ刃(木工用)1個、六角レンチ1個、平行定規
質量(kg)2.5
色サンドベージュ
定格電圧(V)18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×171×220
連続使用時間(分)52(無負荷)
バッテリーリチウムイオン
ノコ刃サイズ(mm)140×20xのこ身厚1.1
バッテリー容量(mAh)2000
切込深さ(mm)(45°時)27
切込深さ(mm)(90°時)40
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。