1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【本格DIYに!】軽量充電式丸のこ 18V コードレスタイプ アイリスオーヤマ 動画あり
厚みのある木もラクラクカットできる、直線切りに便利な充電式丸のこです! 丸のことは? ⇒直線のカットに強く、円盤状の刃の回転により切断を素早く行える工具です。 本製品機能 ◎18V:軽量(2.1kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:両手でしっかり持てる2か所のグリップ。手にフィットし、安定した切断が可能。 ◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも線が見えやすく快適に作業が可能です。 ◎左右45°角度調節:最大45度まで斜めカットが可能。 ◎取り外し可能のこ刃:外径125mm×内径20mm×鋸身厚0.6~1.2mmの木工用のこ刃に適合しています。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JSC140-Zにバッテリーは付属しません。
用途厚みのある木材の切断に。 回転数(min-1[r.p.m])4300 定格電圧(V)DC18
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)