18V丸ノコアタッチメント単品アイリスオーヤマ3日以内出荷
ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具
付属品平行定規1個、ノコ刃(木工用)1個、六角棒レンチ1個色サンドベージュ質量(g)990(平行定規除く)径(Φmm)付属ノコ刃:外径125、内径20回転数(min-1[r.p.m])(無負荷)0-4500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×93×210(平行定規除く)切り込み深さ(mm)最大(付属ノコ刃使用時):90°(直角切断時):40mm、45°(傾斜切断時):26
18Vサンダーアタッチメント単品アイリスオーヤマ3日以内出荷
ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具
付属品サンドペーパー2種(60番、120番)×各3枚寸法(mm)付属サンドペーパー:140×97(三角形)色サンドベージュ質量(g)380回転数(min-1[r.p.m])0-10000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×98×140
【DIYに最適!】充電式サンダー10.8Vアイリスオーヤマ3日以内出荷
コードレスで広い範囲を短時間で研磨可能です。番手(粒度)を変えることによって、荒削りから仕上げまでの研摩作業を行うことができます。市販のサンドペーパーが使用可能なので消耗品の低コストを実現しています。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、ダストパック1個、サンドペーパー3種質量(kg)1.4色サンドベージュ定格電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])8600プレート寸法(mm)182×91寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×92×160連続使用時間15分バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(mAh)2000振動3軸合成値(m/s2)1.79
【本格DIYに!】充電式ディスクグラインダ18Vアイリスオーヤマ3日以内出荷
金属のさび落とし、切断、塗装はがし、木材の面取りなど、様々な使用シーンで活躍します。上下左右にハンドル取り付け可能です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、ディスク交換用レンチ1個、ワッシャー・ロックナット各1個、補助ハンドル1個、一般鋼材用オフセット砥石質量(kg)2色サンドベージュ定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(外径)100研削砥石寸法(mm)(厚さ)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×128×113連続使用時間27分バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(mAh)2000研削砥石寸法(mm)(内径)16
【本格DIYに!】充電式丸のこ18Vアイリスオーヤマ3日以内出荷
厚みのある木材もラクラクカットする直線切りに便利な丸ノコです。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、のこ刃(木工用)1個、六角レンチ1個、平行定規質量(kg)2.5色サンドベージュ定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×171×220連続使用時間(分)52(無負荷)バッテリーリチウムイオンノコ刃サイズ(mm)140×20xのこ身厚1.1バッテリー容量(mAh)2000切込深さ(mm)(45°時)27切込深さ(mm)(90°時)40
【DIYに最適!】充電式丸のこ10.8Vアイリスオーヤマ7日以内出荷
厚みのある木材もラクラクカットする直線切りに便利な丸ノコです。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、のこ刃(木工用)1個、六角レンチ1個、平行定規質量(kg)2.3色サンドベージュ定格電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×173×206バッテリーリチウムイオンノコ刃サイズ(mm)125×内径20×鋸身厚1.2バッテリー容量(mAh)2000切込深さ(mm)(45°時)23切込深さ(mm)(90°時)37
【DIYに最適!】充電式ドライバドリル10.8Vアイリスオーヤマ3日以内出荷
コードレスで軽量・ハイパワーで組み立て作業やDIYに最適です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、ビットセット10個質量(kg)0.8色サンドベージュ回転数(min-1[r.p.m])0~1300定格電圧(V)10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×210バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)28把握径(Φmm)10バッテリー容量(mAh)2000設定トルク数13段階
【本格DIYに!】充電式ドライバドリル18Vアイリスオーヤマ3日以内出荷
コードレスで軽量・ハイパワーで組み立て作業やDIYに最適です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、ビットセット10個質量(kg)1.3色サンドベージュ回転数(min-1[r.p.m])1350定格電圧(V)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×226バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)25把握径(Φmm)10バッテリー容量(mAh)2000設定トルク数18段階
【DIYに最適!】充電式インパクトドライバ10.8Vアイリスオーヤマ3日以内出荷
コードレスで軽量・ハイパワーで固い材質にも簡単高速締付ます。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、ビットセット10個質量(kg)0.8色サンドベージュ回転数(min-1[r.p.m])2000定格電圧(V)10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×70×210バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)80把握径(Φmm)6.35バッテリー容量(mAh)2000打撃数(bpm[回/分])3500
【本格DIYに!】充電式インパクトドライバ18Vアイリスオーヤマ7日以内出荷
コードレスで軽量・ハイパワーで固い材質にも簡単高速締付ます。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、ビットセット10個質量(kg)1.6色サンドベージュ回転数(min-1[r.p.m])2700定格電圧(V)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×75×232バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)160把握径(Φmm)6.35バッテリー容量(mAh)2000打撃数(bpm[回/分])3500
【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量電動ドライバー 3.7Vアイリスオーヤマ当日出荷
【軽量×コンパクト×パワフル】
使い方カンタンな充電式マルチドライバーです!
家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。
本製品機能
◎USB-C充電:家電やスマートフォンで増えているUSBケーブル(タイプC)を採用。本体に直接充電できます。
◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。
◎軽量:約366gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。
◎10種のビット:+、-、六角のビットが計10種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。
◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。
※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途家具の組み立て、おもちゃのネジ締め、木材への打ち込みなど仕様●充電入力:DC5V、1A以上推奨●入力USB端子:Type-C付属品ビットセット(10種類)、USBケーブル(TypeA-TypeC:約50cm)色グレー質量(g)約366使用温度範囲(℃)0~35(充電時:5~35)最大トルク(N・m)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])200寸法(cm)長さ約15.1×幅約4.4×高さ約11.5バッテリーリチウムイオン2次電池バッテリー電圧(V)DC3.7適合ビット6角軸片頭(2面幅6.35mm)充電時間(分)約100バッテリー容量(mAh)1500連続動作時間約60分(無負荷)関連資料電動工具_ラインナップ表(0.67MB)
【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量電動ドライバー 3.7V アタッチメント付きアイリスオーヤマ当日出荷
【軽量×コンパクト×パワフル】
使い方カンタンな充電式マルチドライバーです!
家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。
本製品機能
◎USB-C充電:家電やスマートフォンで増えているUSBケーブル(タイプC)を採用。本体に直接充電できます。
◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。
◎軽量:約366gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。
◎10種のビット:+、-、六角のビットが計10種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。
◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。
◎トルクアタッチメント:トルク調節でネジの締めすぎを防止。家具やネジの破損を防ぎます。
◎スミウチアタッチメント:壁際や天板近くの狭い場所でもまっすぐに打つことが出来ます。
※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途家具の組み立て、おもちゃのネジ締め、木材への打ち込みなど仕様●スミウチアタッチメント:回転数:200rpm(無負荷)、最大トルク:4N・m、適用ビット:6角軸片頭(2面幅6.35mm)、製品寸法(cm):長さ約6.5×幅約3.94×高さ約4.6、製品質量:約87g●充電入力:DC5V、1A以上推奨●入力USB端子:Type-C付属品ビットセット(10種類)、USBケーブル(TypeA-TypeC:約50cm)色グレー質量(g)約366使用温度範囲(℃)0~35(充電時:5~35)最大トルク(N・m)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])200寸法(cm)長さ約15.1×幅約4.4×高さ約11.5バッテリーリチウムイオン2次電池バッテリー電圧(V)DC3.7適合ビット6角軸片頭(2面幅6.35mm)充電時間(分)約100バッテリー容量(mAh)1500連続動作時間約60分(無負荷)関連資料電動工具_ラインナップ表(0.67MB)
【DIYに最適!】軽量充電式インパクトドライバ 10.8Vアイリスオーヤマ3日以内出荷
軽量でハイパワーの充電式インパクトドライバです!
インパクトドライバとは?
⇒先端ビットが回転方向に打撃を加えることで、堅い材質や厚みのある木材でも簡単に素早くねじ締めが可能な工具です。大型家具など長いねじ締めの多いDIYに最適です。
本製品機能
◎10.8V:軽量(0.88kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。
◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。長いネジ打ちや硬い素材へのネジ打ちに付属品充電式リチウムイオン電池、ACアダプター、充電器、ビットセット(10種)適合【ビット】6角軸(2面幅6.35mm)両頭・片頭ビット対応質量(g)880定格電圧(V)DC10.8最大トルク(N・m)120打撃数(min-1[回/分])0~3100無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×65×218連続使用時間(分)約40(無負荷での連続動作時間)適合ビット6角軸(2面幅6.35mm)・両頭・片頭ビット対応充電時間(分)約60充電池タイプリチウムイオン2次電池バッテリー容量(mAh)1500商品タイプ本体+バッテリー
【DIYに最適!】軽量充電式ドライバドリル 10.8Vアイリスオーヤマ3日以内出荷
軽量でハイパワーの充電式ドライバドリルです!
ドライバドリルとは?
⇒穴空けとネジ締めの2つの機能を備えた工具です。DIY初心者の方に初めにおすすめしたい一品です。
本製品機能
◎10.8V:軽量(0.8kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎スピード調節機能:低速と高速の2段階に切り替えが可能。
◎クラッチ機能:ドライバーの回転を制御し作業をアシスト!13段階の調節で素材が割れるのを防ぎます。
◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。
◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。穴あけ作業に。付属品充電式リチウムイオン電池、ACアダプター、充電器1個、ビットセット(10種)質量(g)800定格電圧(V)DC10.8最大トルク(N・m)35無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~400(低速)、0~1400(高速)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×65×217把握径(Φmm)10(最大チャック)ACアダプタ(定格入力)AC100-240V 50/60Hz充電時間(分)約60充電池タイプリチウムイオン2次電池バッテリー容量(mAh)1500商品タイプ本体+バッテリー
【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式ボールグリップミニドライバ 3.6Vアイリスオーヤマ(4件のレビュー)当日出荷
【電動×手動】
軽量、コンパクトで操作も簡単な充電式ボールグリップミニドライバです!
締め始めは電動で素早く、仕上げは手動でしっかりねじ締めが可能です。家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。
本製品機能
◎USB-C充電:家電やスマートフォンで増えているUSBケーブル(タイプC)を採用。本体に直接充電できます。
◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。
◎軽量:約180gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。
◎バッテリー:連続使用時間が約120分。
◎ボール型グリップ:握りやすさ抜群で、本締め時にも力が入れやすいです。
◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。
◎ワンタッチビット着脱:ビットの着脱も簡単です。プラスビット(対辺6.35mm)が付属していますが、市販のビットも使用可能です。
※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。付属品USBケーブル約50cm(Type-A/Type-C)、ビット PH2(全長10cm、片頭、段付き寸法13mm)材質PC、ABS樹脂質量(g)180定格電圧(V)DC3.6最大トルク(N・m)電動1.5、手動6無負荷回転数(min-1[r.p.m])260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×42×45付属ビットプラスPH2(全長10cm、片頭、段付き寸法13mm)充電時間(分)約90(市販のUSB充電器による参考値)充電池タイプリチウムイオン充電池バッテリー容量(mAh)1600連続動作時間無負荷:約120分関連資料電動工具_ラインナップ表(0.67MB)適合ビット(mm)対辺6.35(17mm)
【DIYに最適!】軽量充電式丸のこ 10.8V コードレスタイプアイリスオーヤマ3日以内出荷
厚みのある木もラクラクカットできる、直線切りに便利な充電式丸のこです!
丸のことは?
⇒直線のカットに強く、円盤状の刃の回転により切断を素早く行える工具です。
本製品機能
◎10.8V:軽量(本体2.3kg)で扱いやすく、DIYに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:両手でしっかり持てる2か所のグリップ。手にフィットし、安定した切断が可能。
◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも線が見えやすく快適に作業が可能です。
◎左右45°角度調節:最大45度まで斜めカットが可能。
◎取り外し可能のこ刃:外径125mm×内径20mm×鋸身厚0.6~1.2mmの木工用のこ刃に適合しています。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JSC125-Zにバッテリーは付属しません。
用途厚みのある木材の切断に。色ホワイト回転数(min-1[r.p.m])2600定格電圧(V)DC10.8入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
【本格DIYに!】軽量充電式インパクトドライバ 18V コードレスタイプアイリスオーヤマ3日以内出荷
軽量でハイパワーの充電式インパクトドライバです!
インパクトドライバとは?
⇒先端ビットが回転方向に打撃を加えることで、堅い材質や厚みのある木材でも簡単に素早くねじ締めが可能な工具です。大型家具など長いねじ締めの多いDIYに最適です。
本製品機能
◎18V:軽量(1.2kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。
◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JID160-Zにバッテリーは付属しません。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に、穴あけ作業に。長いネジ打ちや硬い素材へのネジ打ちに。定格電圧(V)DC18打撃数(min-1[回/分])0~3500適合ビット6角軸(2面幅6.35mm)
【本格DIYに!】軽量充電式ドライバドリル 18V コードレスタイプアイリスオーヤマ3日以内出荷
軽量でハイパワーの充電式ドライバドリルです!
ドライバドリルとは?
⇒穴空けとネジ締めの2つの機能を備えた工具です。DIY初心者の方に初めにおすすめしたい一品です。
本製品機能
◎18V:軽量(0.9kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎スピード調節機能:低速と高速の2段階に切り替えが可能。
◎クラッチ機能:ドライバーの回転を制御し作業をアシスト!13段階の調節で素材が割れるのを防ぎます。
◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。
◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JCD25-Zにバッテリーは付属しません。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に、穴あけ作業に。定格電圧(V)DC18最大トルク(N・m)25無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~450(低速)、0~1350(高速)把握径(Φmm)10(最大チャック)
【DIYに最適】軽量充電式電動ドライバー3.6Vアイリスオーヤマ(13件のレビュー)当日出荷
【L字型×ストレート型】
ネジ頭がつぶれない、クラッチ機能塔載の電動ドライバーです!ストレートタイプに変形できるので高い所や狭い所の作業に便利です。
家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。
本製品機能
◎ポジションチェンジ機能:ボタンを押してひねるとL字型からストレート型に!用途に合わせて使い分けが出来ます。
◎クラッチ機能:設定したトルク(締め付けの強さ)に達すると自動で空回りし、締めすぎを防止します。
◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。
◎軽量:約410gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。
◎12種のビット:+、-、六角などのビットが計12種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。
◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。
※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。充電時間(時間)3~5無負荷回転数(min-1[r.p.m])200仕様【ビットチャック】6角軸付属品ACアダプター、ビットセット(12本)長さ(mm)約170幅(mm)50高さ(mm)140質量(g)約410電圧(V)DC3.6最大締付トルク(N・m)4.2バッテリー容量(Ah)1.5ACアダプタ(定格出力)DC5.0V/0.5AACアダプタ(定格入力)AC100~240V(50/60Hz)充電可能回数約500回適合バッテリーリチウムイオン関連資料電動工具_ラインナップ表(0.67MB)
【本格DIYに!】軽量充電式ディスクグラインダ 18V コードレスタイプアイリスオーヤマ3日以内出荷から9日以内出荷
金属のさび落とし、切断、塗装はがしなどに活躍するディスクグラインダです!
ディスクグラインダとは?
⇒先端に取り付けるディスクを換えることで研磨やさび取りなど、様々な材料加工を行える工具です。
本製品機能
◎18V:軽量(1.6kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。
◎補助ハンドル:3か所に取り付け可能で、使い方に合わせて変更可能です。
◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。
◎取り外し可能砥石:市販の砥石を使用することで、多彩な加工が可能です。外径100×厚さ6×内径15mmの一般鋼材用オフセット砥石が付属しています。※切断砥石は使用できません。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JDG100-Zにバッテリーは付属しません。
用途サビ落とし。木材の表面仕上げ、金属の鏡面仕上げ。無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500定格電圧(V)DC18
【本格DIYに!】軽量充電式丸のこ 18V コードレスタイプアイリスオーヤマ(2件のレビュー)3日以内出荷
厚みのある木もラクラクカットできる、直線切りに便利な充電式丸のこです!
丸のことは?
⇒直線のカットに強く、円盤状の刃の回転により切断を素早く行える工具です。
本製品機能
◎18V:軽量(2.1kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:両手でしっかり持てる2か所のグリップ。手にフィットし、安定した切断が可能。
◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも線が見えやすく快適に作業が可能です。
◎左右45°角度調節:最大45度まで斜めカットが可能。
◎取り外し可能のこ刃:外径125mm×内径20mm×鋸身厚0.6~1.2mmの木工用のこ刃に適合しています。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JSC140-Zにバッテリーは付属しません。
用途厚みのある木材の切断に。回転数(min-1[r.p.m])4300定格電圧(V)DC18
【DIYに最適!】軽量充電式ドライバドリル 10.8V コードレスタイプアイリスオーヤマ(4件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
軽量でハイパワーの充電式ドライバドリルです!
ドライバドリルとは?
⇒穴空けとネジ締めの2つの機能を備えた工具です。DIY初心者の方に初めにおすすめしたい一品です。
本製品機能
◎10.8V:軽量(本体0.83kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎スピード調節機能:低速と高速の2段階に切り替えが可能。
◎クラッチ機能:ドライバーの回転を制御し作業をアシスト!13段階の調節で素材が割れるのを防ぎます。
◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。
◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。
◎ソフトケース(JCD28-Cのみに付属):マジックテープでしっかり固定。メッシュポケット付きで付属パーツもきれいに収納。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JCD80-Zにバッテリーは付属しません。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に、穴あけ作業に。定格電圧(V)DC10.8最大トルク(N・m)28無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~350(低速)、0~1300(高速)質量(g)830寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×210把握径(Φmm)10(最大チャック)
【DIYに最適!】軽量充電式インパクトドライバ 10.8V コードレスタイプアイリスオーヤマ(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
軽量でハイパワーの充電式インパクトドライバです!
インパクトドライバとは?
⇒先端ビットが回転方向に打撃を加えることで、堅い材質や厚みのある木材でも簡単に素早くねじ締めが可能な工具です。大型家具など長いねじ締めの多いDIYに最適です。
本製品機能
◎10.8V:軽量(本体0.8kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。
◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。
◎ソフトケース(JID28-Cのみに付属):マジックテープでしっかり固定。メッシュポケット付きで付属パーツもきれいに収納。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JID80-Zにバッテリーは付属しません。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。長いネジ打ちや硬い素材へのネジ打ちに質量(g)800定格電圧(V)DC10.8最大締付トルク(N・m)80付属ビットプラス(PH1・PH2×2本、PH3)、マイナス(幅4mm、5mm、6mm)、六角ビット H4、H5、H6)適合ビット6角軸(2面幅6.35mm)
ターボファンWAKA税込¥8,798¥7,998
充電式集じん丸ノコ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)税込¥79,178¥71,980
充電圧着器DualPanasonic(パナソニック)税込¥285,780~¥259,800~