<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載(1350lm)
車の仕上げ傷を永続的に保護するための、FINISHGUARDフック付き
最大ホールドのため、2倍に設計されたグリップ面
柔軟性と多様性実現のため設計されたライトバー(回転、スライド、取り外し用)
2つの明るさを選択可能:ハイ- 1,350 lm/4 時間、ロー- 600 lm/8 時間
幅広の車やトラックをカバーする47""-78 ""まで伸縮可能な取付フック付き
ステンレス製のフック付きライトバー搭載
頑丈な航空機用アルミフレームを使用
耐衝撃性と耐薬品性に優れたレンズを搭載
仕様ハンズフリー:素材に傷をつけない特殊加工、フック、ステンレスフック
質量(kg)0.7(本体のみ)、1.1(4.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)12
定格電力(W)10.8
連続使用時間(時間)高照度時:4、低照度時:8
防塵防水性能IP54
モード高/低
アズワン品番65-0279-66
適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
明るさ(Lm)高照度時:1350、低照度時:600
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。