充電工具 本体 :「可動式ライト」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
硬質コンクリートを切断するハイパワー
ガソリン式よりも軽量
煩わしいエンジンメンテナンス不要
RAPIDSTOP システムブレーキ付き
バッテリー残量表示ライト付き
可動式カバー
二重トリガーで不意の事故を防止
機能性に優れた設計で持ち運びやすさと生産性を向上
各種M18️バッテリーで動作
仕様ブレーキ付き
付属品ブレード、レンチ、ボックスレンチ
質量(kg)4.5(本体のみ)、6.2(12.0Ahバッテリー装着時)
電源(V)18
回転数(min-1[r.p.m])6600
モーターPOWERSTATEブラシレスモーター
ディスク径(Φmm)230
バッテリー容量(Ah)12
最大切断能力(mm)85
内径(mm)22.2
モニタ負荷モニター
1台
¥92,980
税込¥102,278
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
自然光に近く照射が均一な 4000ルーメンTRUEVIEW LEDライトを搭載
最大12時間の連続使用が可能(5.0Ahバッテリー使用時)
交流電源に接続し、コード式ライトとしても使用可能
上下120°に可動するチルト式ヘッド
天井などに取り付けられるネジ穴付
耐衝撃設計
質量(kg)1.8(本体のみ)、2.2(2.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)AC100~240、DC18
定格電力(W)50(AC電源)、36(DC電源)
連続使用時間(時間)高照度時:3、中照度時:6、低照度時:12
モード高/中/低
適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION
明るさ(Lm)高照度時:4000、中照度時:2000、低照度時:1200
1台
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。