充電工具 本体 :「回転」の検索結果

特価
本日12月23日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M12 FRAIWF12-0 JP M12 FUEL 1/2インチ 300Nmアングルインパクトレンチ ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 75mmのヘッドサイズにより、より狭いスペースでの作業が可能 自動停止モード:締め過ぎ防止 緩め制御モード:ボルトの緩みを感知し回転速度を制御 361mmの長いボディにより、手の届きにくいスペースでの作業を効率化 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載 プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。 各種M12バッテリーおよび充電器と互換性があります
長さ(mm)361 適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION 仕様燃料ゲージ、LEDライト 質量(kg)1.3(本体のみ)、1.5(2.0Ahバッテリー装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1550/0~2300/0~3000 ねじ締め能力最大M16 保証期間1年 アンビル1/2インチSQ w/ Friction Ring トルク(N・m)90/160/270 締付能力(ナット)最大M16 アズワン品番65-0279-54 打撃数(bpm)0~1350/0~2700/0~3600
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

M12 FID2-0X JP M12 FUEL インパクトドライバー(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 170Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上 最大トルク170Nm セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能 最大 3,600 RPMを実現(モード 3選択時) 127mm のコンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上 1.15kg(M12 6.0Ah バッテリー装着時) の軽量さを実現し、運搬時の疲労を軽減
仕様燃料ゲージ、3LEDライト 付属品ケース 長さ(mm)127 質量(kg)0.75(本体のみ)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

M18 FMTIW2F12-502X JP M18 FUEL 1/2インチ 745Nm インパクトレンチ(充電器・バッテリー2個・ケース付) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大881Nmの緩めトルク 最大745Nmの締め付けトルク 5.0Ahバッテリー装着時に質量2.3kg ヘッドサイズわずか152mmのコンパクトデザイン M22ボルトを1.8秒で取り外し可能 3つのLEDによる明るい照明 4モード駆動制御 - 4速設定により詳細な制御が可能 自動停止モードあり – 締め過ぎを防止 緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
長さ(mm)152 適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION 仕様燃料ゲージ、LEDライト 付属品ケース、M18 B5 JP(バッテリー)×2、M12-18FC JP(充電器) 質量(kg)1.6(本体のみ)、2.3(5.0Ahバッテリー装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1250/0~1950/0~2575/0~1325 アンビル1/2インチ トルク(N・m)475/610/745 締付能力(ナット)最大M22 打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500
1台
65,980 税込72,578
当日出荷

M12 BDC6-0C0 APJ M12 配管清掃機(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM12 配管清掃機(ケース付き)
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 軽量・コンパクトなコードレス式配管清掃機 一台で床置き、手持ち作業両方に最適なデザイン 電源を必要としないコードレス式 50ミリまでの配管に対応した直径6ミリケーブル 使用中のドラムの回転を防ぐ安全設計のドラムシールド ケーブルの詰まりや絡まり時に簡単に取り外せる内ドラム マニュアルでのケーブル伸縮に便利なスライド式ケーブルロック 狭いスペースでの作業時に便利なLEDライト付 REDLINK テクノロジーにより、ケーブル詰まりによる本体の過負荷時に工具を自動的にシャットダウン
付属品ケース、バケツ 質量(kg)4.0(本体のみ)、4.2(2.0Ahバッテリー装着時) ケーブル長(m)7.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])無負荷時:500 電源電圧(V)12 ケーブル径(Φmm)6
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

M18 FMTIW2F12-0X0 JP M18 FUEL 1/2インチ 880Nm インパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大881Nmの緩めトルク 最大745Nmの締め付けトルク 5.0Ahバッテリー装着時に質量2.3kg ヘッドサイズわずか152mmのコンパクトデザイン M22ボルトを1.8秒で取り外し可能 3つのLEDによる明るい照明 4モード駆動制御 - 4速設定により詳細な制御が可能 自動停止モードあり – 締め過ぎを防止 緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
長さ(mm)152 適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION 仕様燃料ゲージ、LEDライト 付属品ケース 質量(kg)1.6(本体のみ)、2.3(5.0Ahバッテリー装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1250/0~1950/0~2575/0~1325 アンビル1/2インチ トルク(N・m)475/610/745 アズワン品番65-0279-73 打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

L4 PWL-301 JP REDLITHIUM USB 充電式ワークライト ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールREDLITHIUM USB 充電式ワークライト
<1年保証対象> 自然光に近く照射が均一な拡散モードで400ルーメン、スポットモードで500ルーメンTRUEVIEW LEDライトを搭載 スポットモードと拡散モードの2種類を使い分けて作業効率をアップ、最大連続使用10時間で長丁場の現場にも対応 110°回転可能なヘッドで作業エリアをスポット照射 耐衝撃性・耐環境性レンズ 容易に充電中の確認ができるUSBケーブル装着部の点灯機能 付属のUSB Micro-BタイプのUSB端子で、充電可能(ACアダブター無し) 高耐久性 36 cm USB Micro-B 充電ケーブル
質量(kg)0.18(本体のみ)、0.235(バッテリー装着時) 明るさ(Lm)拡散モード(高照度時):400、拡散モード(低照度時):100、スポットモード:500 連続使用時間(時間)拡散モード(高照度時):3.5、拡散モード(低照度時):11.75、スポットモード:3.5 照射距離(m)155 モード拡散モード/スポットモード 定格電力(W)7.6 入力電圧(V)DC5(USB入力) USBタイプ【充電】USBMicro-B端子
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

M12 FID2-632X JP M12 FUEL インパクトドライバー 6.0AH & 3.0AH キット(充電器・バッテリー2個・ケース付) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 170Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上 最大トルク170Nm セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能 最大 3,600 RPMを実現(モード 3選択時) 127mm のコンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上 1.15kg(M12 6.0Ah バッテリー装着時) の軽量さを実現し、運搬時の疲労を軽減
仕様燃料ゲージ、3LEDライト 付属品ケース、M12 B3 JP(バッテリー)、M12 B6 JP(バッテリー)、C12C JP(充電器) 長さ(mm)127 質量(kg)0.75(本体のみ)、1.15(6.0Ahバッテリー装着時)
1個
50,980 税込56,078
当日出荷

M18 FIW2F38-0X0 JP M18 FUEL 3/8インチ 339Nm インパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大339Nmの緩め・締付けトルク 2.0Ahバッテリー装着時の質量1.5kg 3つのLEDライトによる明るい照明 ヘッドサイズわずか127mmのコンパクトデザイン 4つの駆動制御モード - 4速設定により精密な作業が可能 自動停止モード – 締め過ぎを防止 緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
仕様燃料ゲージ、LEDライト 付属品ケース 長さ(mm)127 質量(kg)1.1(本体のみ)、1.5(2.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800/0~1650/0~2400/0~1000 ねじ締め能力最大M18 最大締付トルク(N・m)339 アンビル3/8インチ(9.5mm) トルク(N・m)102/203/339 締付能力(ナット)最大M18 適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION 打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

M12 FUEL ハイスピードラチェットレンチ ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATEブラシレスモーターで2倍のモーター寿命を実現 凹型ヘッドデザインで狭い空間でも楽に切り替え ヘッド厚はコードレスラチェットで最もコンパクトな19mm 負荷状態で競合するコードレス製品を最大35%上回る速さ 最大450RPMで、負荷状態での生産性を向上 高級金属製コンポーネントでより優れた耐久性 現場環境で工具の寿命が延長 無段変速トリガー、トリガーロック、LEDライトなどの機能を搭載
仕様LEDライト 長さ(mm)272 質量(kg)0.8(本体のみ)、1.0(2.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 最大回転数(min-1[r.p.m])0~450(低速) 最大締付トルク(N・m)47
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M12 FPD2-0X0 JP M12 FUEL 振動ドリルドライバー(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、幅広いアプリケーションに対応 新設計モーター採用で前世代比+30%のパワーを実現 最大トルク45Nm 新放熱設計電子回路を搭載し、高負荷状態での連続作業が可能に ヘッド長(153mm)を前世代比で15mm短縮し、狭い場所での作業性を大幅に向上 クラス最小で18Vに迫るパフォーマンスを実現 暗い場所での視認性を高める LED ライト搭載 新設計メカニカルクラッチ採用
仕様燃料ゲージ、LEDライト 付属品ケース 長さ(mm)153 質量(kg)0.9(本体のみ)、1.1(2.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 最大トルク(N・m)45(3.0Ah/4.0Ah/6.0Ahバッテリー装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~450/0~1550 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工35 穴あけ能力(mm) コンクリート13 チャック寸法(mm)最大13 チャック金属チャック 振動数0-6750/0-22500bpm 速度設定2モード
1個
23,980 税込26,378
欠品中

M18 ONEFHIWF34-0X0 JP M18 FUEL  3/4インチ 1627Nm インパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大2,032Nmの緩めトルク 最大1,627Nmの締め付けトルク 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターが、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 軽量コンパクト設計された業界最高峰のコードレス高トルクインパクトレンチ(長さ218mm) ソケットを素早く簡単に交換可能なスルーホール設計の摩擦リング付き プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。 LEDライト搭載 質量:3.3kg (5.0Ah装着時)
長さ(mm)218 適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION 仕様燃料ゲージ、LEDライト 付属品ケース 質量(kg)2.8(本体のみ)、3.5(5.0Ahバッテリー装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800/0~1300/0~1800/0~1800 ねじ締め能力最大M33 アンビル3/4インチ トルク(N・m)702/1138/1627/1627 締付能力(ナット)最大M33 打撃数(bpm)0~850/0~1850/0~2400/0~2400
1台
52,980 税込58,278
欠品中

M12 FDGS-0 JP M12 FUEL ハンドグラインダー ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM12 FUEL ハンドグラインダー
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 *大幅なパワーアップ(エア工具比) 0.3HPのモーター出力 計3種類の速度制御モードを搭載 *現場作業効率アップ(前モデル比) 2インチアクセサリーが最適なパフォーマンスをサポート 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 当製品は、M12電動工具シリーズの一部です。
仕様燃料ゲージ、LEDライト 長さ(mm)283 質量(kg)0.5(本体のみ)、0.7(2.0Ahバッテリー装着時) 回転数(min-1[r.p.m])0~10000/0~15000/0~21000 電源電圧(V)12 コレットチャック寸法(mm)6.0 / 8.0 アズワン品番65-0279-58
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

M12 BPS-0 APJ M12 サンダーポリッシャー ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 「コンプレッサー・ホース不要」1台2役 無断変速トリガーで高い操作性 アクセサリー5種類付き 工具無しで簡単にアクセサリー交換 サイドハンドル付
質量(kg)0.8(本体のみ)、1.0(2.0Ahバッテリー装着時) 適合バッテリーM12 B2 JP、M12 B3 JP、M12 B4 JP、M12 B6 JP 仕様燃料ゲージ、LEDライト 付属品アクセサリー×5、サイドハンドル 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1速:2800、2速:8300 最大径(Φmm)ポリッシャーディスク:76、サンダー:51 電源電圧(V)12 スピンドルM9(0.75ピッチ)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

C12 PPC-0 JP M12 PVCカッター ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 強力な切断圧力(175kg/cm²) ツールとバッテリーパックに搭載されたREDLINK過負荷保護エレクトロニクスが最高峰のシステム耐久性を実現します。 最大50mmのPVCパイプを3秒以内で切断可能なパワフルなメカニズムを搭載 ヘビーデューティーフルメタルギアボックスとギアにより優れた耐久性と最大トルクを実現 切断を完全に制御可能にする無段変速トリガー搭載 シャープなブレードが正確な切断をサポート 暗い現場での作業を可能にするLEDと燃料ゲージ内蔵
用途PVC管 仕様燃料ゲージ、LEDライト 質量(kg)1.7(本体のみ)、1.9(2.0Ahバッテリー装着時) 回転数(min-1[r.p.m])0~500 電源電圧(V)12 アズワン品番65-0279-63 最大切断径(Φmm)50
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

M12 FIR38-0 JP M12 FUEL 3/8インチラチェットレンチ ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 75Nmの最大トルク 狭いスペースでの操作性を高めるロープロファイルヘッドデザイン 生産性向上:200RPM(前モデル比) 業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします。 LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りの稼働時間を表示します。 バッテリー装着状態で30cm、1.3kgの軽量コンパクト設計(バッテリーは別売)
用途整備士、車両全般の整備 仕様燃料ゲージ、LEDライト アンビル3/8インチソケット アズワン品番65-0279-50
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

M12 IR-0B APJ M12 3/8インチラチェットレンチ ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM12 3/8インチラチェットレンチ
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大47Nmのトルクに達するパワフルな12Vモーター搭載 無段変速トリガーで250RPM生成し、最適な締付け速度がより優れた制御を可能にします。 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 バッテリー残量を正確に監視でき、作業のダウンタイムを減小可能な燃料ゲージ搭載 暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載
回転数(min-1[r.p.m])0~250 最大トルク(N・m)47 質量(kg)0.7(本体のみ)、0.9(2.0Ahバッテリー装着時) 電源電圧(V)12 アンビル3/8" Square 長さ(mm)274 仕様燃料ゲージ、LEDライト 付属品バッグ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

M12 FIR38LR-0 JP M12 FUEL 3/8インチロングラチェットレンチ ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大75Nmのトルクと200rpmの当製品は、自動車整備士、メンテナンス、修理の専門家にとって理想的な電動工具です。 業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。 狭いスペースでの作業を可能にするため、長さを82mm拡張したロングリーチラチェットを搭載 可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします。 プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りのランタイムを表示します。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 1/4″アダプター付き
用途整備士、車両全般の整備 仕様燃料ゲージ、LEDライト アンビル3/8" Square アズワン品番65-0279-52
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

M12 FQID-0 JP M12 FUEL 50Nm サイレントインパクトドライバー ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 M12FUELSURGE油圧式ドライバー:木材の締付け用途ではわずか76dB(A)の、Milwaukeeで最も低騒音な12Vインパクトドライバー FLUID-DRIVE油圧式パワートレイン搭載:ツール内の金属接触を低減し、従来品に比べてより静かな作業、スムーズな性能、耐久性の向上を実現します。 MilwaukeeDRIVECONTROL搭載:計4種類の異なる速度制御とトルク調節がツール操作を円滑化します。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 1/4″六角チャック搭載で素早く簡単にビット交換可能 柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M12バッテリーで作動可能 質量1.3kg (6.0Ahバッテリー装着時) ヘッドサイズわずか140mmのコンパクトデザイン ※スリムビットのご使用は極力お控えください。ビットチャックに噛み込んで取れなくなる場合があります。
用途ネジ全般 仕様LEDライト 長さ(mm)140 質量(kg)0.9(本体のみ)、1.1(2.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 最大トルク(N・m)50 先端寸法(mm)1/4 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1100/0~2200/0~3200/ トルク(N・m)16/40/50 アズワン品番65-0279-49 ねじ締め能力(mm)ボルトM14 打撃数(bpm)0~950/0~2100/0~3400
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

4932471987 350mm ダイヤモンドブレード(ターボセグメント型・石工用) ミルウォーキーツール 動画あり
MX FUEL 350 mm パワーカッター用ダイヤモンドブレード 外径:350mm / 内径: 25.4mm / 回転数: 5,400rpm
内径(Φmm)25.4 回転数(min-1[r.p.m])5400 外径(Φmm)350
1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷

4932471985 350mm ダイヤモンドブレード(プレミアムセグメント型・石工用) ミルウォーキーツール 動画あり
MX FUEL 350 mm パワーカッター用ダイヤモンドブレード 外径:350mm / 内径: 25.4mm / 回転数: 5,400rpm Made in Germany
内径(Φmm)25.4 回転数(min-1[r.p.m])5400 外径(Φmm)350
1個
51,980 税込57,178
8日以内出荷

4932471986 350mm ダイヤモンドブレード(セグメント型・石工用) ミルウォーキーツール 動画あり
MX FUEL 350 mm パワーカッター用ダイヤモンドブレード 外径:350mm / 内径: 25.4mm / 回転数: 5,400rpm
内径(Φmm)25.4 回転数(min-1[r.p.m])5400 外径(Φmm)350
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷

M12 UHL-0 APJ M12 アンダーフードライト ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM12 アンダーフードライト
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載(1350lm) 車の仕上げ傷を永続的に保護するための、FINISHGUARDフック付き 最大ホールドのため、2倍に設計されたグリップ面 柔軟性と多様性実現のため設計されたライトバー(回転、スライド、取り外し用) 2つの明るさを選択可能:ハイ- 1,350 lm/4 時間、ロー- 600 lm/8 時間 幅広の車やトラックをカバーする47""-78 ""まで伸縮可能な取付フック付き ステンレス製のフック付きライトバー搭載 頑丈な航空機用アルミフレームを使用 耐衝撃性と耐薬品性に優れたレンズを搭載
仕様ハンズフリー:素材に傷をつけない特殊加工、フック、ステンレスフック 質量(kg)0.7(本体のみ)、1.1(4.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 定格電力(W)10.8 連続使用時間(時間)高照度時:4、低照度時:8 防塵防水性能IP54 モード高/低 アズワン品番65-0279-66 適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION 明るさ(Lm)高照度時:1350、低照度時:600
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

パワーとサイズの両立。クラスの中でもさらにコンパクト-狭い場所での作業性が向上。取り外しスピードアップ。コードレス式競合製品よりも速く、頑固な留め具やボルトを取り外し可能。M18 REDLITHIUM FORGE 6.0Ahバッテリーを装着し、性能をさらに向上。現場と作業場での生産性を向上
仕様インパクト数:0 - 1300 / 2200 / 2400 / 2400(ipm) 付属品本体、ケース 適合バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION 長さ(mm)193 質量(kg)2.68(本体のみ) 電圧(V)18 回転数(min-1[r.p.m])(無負荷)0-700 / 1300 / 2000 / 正転モード0-900,逆転モード0-2000、0-750 ボルト径最大:M36 アンビル1/2" トルク(N・m)880 / 1220 / 1627/ 68
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷

M12 UCL-0 APJ M12 マグネットアンダーライト ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM12 マグネットアンダーライト
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載し最大1,200ルーメンの光照度 最大15時間の連続使用時間(4.0Ahバッテリー装着時) かんたんセットアップで車両整備やメンテナンス業に最適 水平方向300度、上下180度回転するヘッドにより車体下部を広範囲に照射 マグネット付きで車体金属部に固定可能・ネジやナットを吸着できるマグネットトレイ付き 最大2メートルからの落下に耐える高耐久性設計 バッテリー低下時にライトを点滅するインジケーター機能 すべてのミルウォーキーM12バッテリーと適合
質量(kg)1.27(本体のみ)、1.47(2.0Ahバッテリー装着時) モード高/中/低 明るさ(Lm)高照度時:1200、中照度時:800、低照度時:600 取付磁石 角度調整範囲300(水平方向)/180(垂直方向) 仕様IPレート:54 電圧(V)12 定格電力(W)9.5 連続使用時間(時間)高照度時:5、中照度時:8、低照度時:15 適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

M18 FROP15-0X0 JP M18 FUEL 15MM ダブルアクションポリッシャー(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、力強い研磨・ポリッシング作業を実現 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 オービット径15mmのダブルアクションで広範囲への作業が可能 2,650~5,100 RPM まで調整可能な8段階可変ダイヤル 負荷をかけても回転速度を維持するパワー 研磨作業において約53分の連続使用が可能(8.0Ahバッテリー装着時) 重度の補修作業も可能
付属品ケース、バッキングプレート 質量(kg)2.45(本体のみ)、2.9(2.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2650~5100
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

パワーとサイズの両立。クラスの中でもさらにコンパクト-狭い場所での作業性が向上。取り外しスピードアップ。コードレス式競合製品よりも速く、頑固な留め具やボルトを取り外し可能。M18 REDLITHIUM FORGE 6.0Ahバッテリーを装着し、性能をさらに向上。現場と作業場での生産性を向上
仕様インパクト数:0 - 1300 / 2200 / 2400 / 2400(ipm) 付属品本体、ケース、バッテリー(M18 FB6 JP)×2、充電器(M12-18FC JP) 適合バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION 長さ(mm)193 質量(kg)2.68(本体のみ) 電圧(V)18 回転数(min-1[r.p.m])(無負荷)0-700 / 1300 / 2000 / 正転モード0-900,逆転モード0-2000、0-750 ボルト径最大:M36 アンビル1/2" トルク(N・m)880 / 1220 / 1627/ 68
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

M18 FROP21-0X0 JP M18 FUEL 21mm ダブルアクションポリッシャー(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、力強い研磨・ポリッシング作業を実現 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 オービット径21mmのダブルアクションで広範囲への作業が可能 2400~4500 RPM まで調整可能な8段階可変ダイヤル 負荷をかけても回転速度を維持するパワー 研磨作業において約53分の連続使用が可能(8.0Ahバッテリー装着時) 重度の補修作業も可能
付属品ケース、バッキングプレート 質量(kg)2.57(本体のみ)、3.0(2.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2400~4500
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

M18 FID3-0X0 JP M18 FUEL インパクトドライバー(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 226Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上 最大トルク226Nm セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能 最大 3,900 RPMを実現(モード 3選択時) コンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上 1.7kg(M18 5.0Ah バッテリー装着時) の軽量さを実現し、運搬時の疲労を軽減
仕様燃料ゲージ、3LEDライト 付属品ケース 長さ(mm)114 質量(kg)1.05(本体のみ)、1.75(5.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1700/0~3000/0~3900/0~3300 トルク(N・m)226 ねじ締め能力(mm)ボルトM16 打撃数(bpm)0~4400
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

M18 FHPX-0X0 JP M18 FUEL 32mm SDS-PLUS ハンマードリル(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 5.0Jの衝撃エネルギーによりユーザーの生産性を高め、より多くの作業を効率良く完了させます。 掘削スピードを最大30%高速化(主要な他社製品と比較) M18 8.0Ahパワーブーストバッテリー搭載時、1回の充電で最大30か所の穴あけ(18mm x 100mm)が可能です。 POWERSTATEブラシレスモーターによって、衝撃エネルギー5.0J、回転速度(無負荷時)800 min-1、打撃数(最大負荷時)4600 min-1の高性能を可能にし、REDLINK PLUSインテリジェンスが過負荷を抑えて工具の最大能力を引き出します。 キックバックを検知して回転を停止するAUTOSTOP機能搭載 改良された防振機能によって、ユーザーの疲労を軽減(振動3軸合計値:穴あけ6.9 m/s²、ハツリ7.4m/s²)
付属品ケース、サイドハンドル、デブスゲージ、チャック、グリス 質量(kg)3.7(本体のみ)、5.4(12.0Ahバッテリー装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800 打撃エネルギーJoule(ジュール)5 最大穴あけ能力(mm) 鉄工13 最大穴あけ能力(mm) 木工30 チャック寸法(mm)54 最大穴あけ能力(コアビット)(mm)75 最大穴あけ能力(mm) コンクリート32 打撃数(bpm)0~4600
1個
71,980 税込79,178
8日以内出荷

軽量かつ優れたバランスで 疲労と負担を軽減。集塵一体型によりコン パクトで軽量なデザインは、狭い場所でも快適な頭上作業が可能。一体型集塵機: 脱着装置の煩わしさが なく、簡単で便利な 粉塵を抑えた穴あけを 実現。POWERSTATE ブラシレスモーターに より、小型天井アンカー 用に高速で穴あけを行え るほか、コンクリートに 最大16mm の穴を 開ける能力を実現。AUTOSTOP キックバック制御機能: 電子安全クラッチで先端ビットの噛み込み を検知し、最大15°の回転でモーターが停止、 ユーザーの安全を確保。折り畳み式集塵ノズル:簡単で安全に粉塵を抑えて穴あけが可能、デプスゲージで穴あけ深さを 調整し、繰り返し穴あけ可能。スマートな取り外し可能ハンドル:頭上作業時の使いやすさを考慮し 特化された左右に取り付け可能な サイドハンドル。HEPAフィルター: 細かな粉塵も捕集し、 作業中のユーザーの 安全性を向上。推奨3.0Ah パワーブーストバッテリー(別売り)1回充電作業量:Φ6mm × 40mm:最大176 回、Φ10mm × 60mm:最大72 回、Φ12mm × 40mm:最大40 回
付属品本体、ケース、HEPAフィルター、専用集塵ノズル×3、グリース 質量(kg)2.6(バッテリー非装着時) 電圧(V)18 打撃エネルギーJoule(ジュール)2.3 機能防振システム、AUTOSTOPキックバック制御機能(調整可能)、LEDライト 保証期間1年間 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0~1310 モードハンマードリル 最大穴あけ能力(mm) コンクリート16 打撃数(bpm)0~4740
1個
59,980 税込65,978
欠品中

M18 HCC-0C JP M18 35mm油圧カッター(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM18 35mm油圧カッター(ケース付き)
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 最大35mmの銅ケーブルとアルミニウムケーブルを切断可能 FORCE LOGIC油圧式ケーブルカッターは、6トンにも及ぶ力を用いて3秒以内でケーブル切断が可能 最適なブレード形状と特許取得済みの拡散防止機能を搭載したジョーデザインは、瞬時に取り付けが可能な連続切断を実現 片手で簡単に制御可能 狭いスペースでの作業を簡易化する350°回転可能なヘッドを備えたコンパクト設計 エレクトロニクスは、汚れ、ほこり、湿気などの過酷な環境に耐えるように密閉されています。 燃料ゲージとLEDライトを内蔵
仕様自動リトラクション 質量(kg)3.3(本体のみ)、3.7(2.0Ahバッテリー装着時) 電源電圧(V)18 角度調整範囲ヘッド:350° 最大切断能力53kN アズワン品番65-0279-87 最大切断径(Φmm)35 切断速度(秒)3
1台
149,800 税込164,780
欠品中

M18 FIW212-0X0 JP M18 FUEL 1/2インチ 340Nm インパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大339Nmの緩めトルク 最大339Nmの締付けトルク 5.0Ahバッテリー装着時の質量1.8kg 3つのLEDライトによる明るい照明 ヘッドサイズわずか127mmのコンパクトデザイン 4つの駆動制御モード - 4速設定により精密な作業が可能 自動停止モード – 締め過ぎを防止 緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
長さ(mm)127 適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION 仕様燃料ゲージ、LEDライト 付属品ケース 質量(kg)1.1(本体のみ)、1.8(5.0Ahバッテリー装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~900/0~1650/0~2400/0~1200 ねじ締め能力最大M18 アンビル1/2インチ トルク(N・m)102/203/339 締付能力(ナット)最大M18 アズワン品番65-0279-72 打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

M18 FHACOD32-0C0 JP M18 FUEL 32mm SDS-PLUS D ハンドルハンマードリル(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 打撃エネルギー:4.9 J / 回転速度(無負荷時):800 min-1 / 打撃数:4,600 min-1 穴あけ最大能力(コンクリート): 32 mm 3モード:ハンマードリル、ハンマー、ドリル 1回の充電で最大50個もの19×102mm​の穴あけが可能(8.0Ahバッテリー装着時) AUTOSTOPコントロールによる安全性の向上 AVS防振システム
付属品ケース、サイドハンドル、デブスゲージ 質量(kg)4.2(本体のみ)、5.9(12.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800 打撃エネルギーJoule(ジュール)4.9 最大穴あけ能力(mm) 鉄工13 最大穴あけ能力(mm) 木工30 チャック寸法(mm)62 最大穴あけ能力(mm)(コンクリート・石材)75 穴あけ能力(mm) 石工75 最大穴あけ能力(mm) コンクリート32 適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION 打撃数(bpm)0~4600
1個
79,980 税込87,978
8日以内出荷

M18 FIW212-502X JP M18 FUEL 1/2インチ 339Nm インパクトレンチ(充電器・バッテリー2個・ケース付) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大339Nmの緩めトルク 最大339Nmの締付けトルク 5.0Ahバッテリー装着時の質量1.8kg 3つのLEDライトによる明るい照明 ヘッドサイズわずか127mmのコンパクトデザイン 4つの駆動制御モード - 4速設定により精密な作業が可能 自動停止モード – 締め過ぎを防止 緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
長さ(mm)127 適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION 仕様燃料ゲージ、LEDライト 付属品ケース、M18 B5 JP(バッテリー)×2、M12-18FC JP(充電器) 質量(kg)1.1(本体のみ)、1.8(5.0Ahバッテリー装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~900/0~1650/0~2400/0~1200 ねじ締め能力最大M18 アンビル1/2インチ トルク(N・m)102/203/339 締付能力(ナット)最大M18 打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

M12 SAL-0 APJ M12 スタンドライト ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM12 スタンドライト
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 ライトヘッドは210°回転し、最大270°あらゆる方向に光を照射可能 折りたたみ可能(78cm)、持ち運びや収納に便利な3つのサイドハンドル付き 3つの高さを5秒でセットアップ可能(90cm、127cm、173cm) 持ち運びや保管中にライトヘッドを守る保護ガード付き *45%コンパクト設計されたフットプリント(M18 LEDスタンドライト比) 衝撃に強く、補強された脚 バッテリー残量が少ない場合は、充電表示が点滅します。
質量(kg)3.06(本体のみ)、3.46(6.0Ahバッテリー装着時) 高さ(mm)1.7 電圧(V)12 定格電力(W)15 連続使用時間(時間)高照度時:4、低照度時:10 角度調整範囲210°(垂直方向) / 270°(水平方向) モード高/低 アズワン品番65-0279-65 適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION 明るさ(Lm)高照度時:1200、低照度時:700 収納寸法・高さ(mm)0.8
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

M18 FHPDDEXL-0C0 JP M18 FUEL 32mm SDS-PLUS D ハンドルハンマードリル集塵機キット(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 打撃エネルギー:4.9 J / 回転速度(無負荷時):800 min-1 / 打撃数:4,600 min-1 穴あけ最大能力(コンクリート): 32 mm 3モード:ハンマードリル、ハンマー、ドリル 1回の充電で最大50個もの19×102mm​の穴あけが可能(8.0Ahバッテリー装着時) AUTOSTOPコントロールによる安全性の向上 AVS防振システム
付属品M18 FDDEL32-0 APJ(ハンドル集じんアダプター)、ケース、サイドハンドル、デブスゲージ、ダストノズル(S/L) 質量(kg)4.2(本体のみ)、5.9(12.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800 打撃エネルギーJoule(ジュール)4.9 最大穴あけ能力(mm) 鉄工13 最大穴あけ能力(mm) 木工30 チャック寸法(mm)62 最大穴あけ能力(mm)(コンクリート・石材)75 穴あけ能力(mm) 石工75 最大穴あけ能力(mm) コンクリート32 適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION 打撃数(bpm)0~4600
1個
98,980 税込108,878
8日以内出荷

最高のバランスを追求した性能とサイズ。軽量でコンパクトな設計。軽量設計により疲労を軽減。コンパクト設計により、狭い場所でも抜群の取り回しを発揮。最大緩めトルク745Nm(締付け542Nm)。改良されたモーター設計により生産性が向上。4種類の駆動制御機能を搭載。自動停止モード め過ぎを防止
質量(kg)1.2(2.5Ahバッテリー装着時) 締付能力(普通ボルト)M16 機能燃料ゲージ、LEDライト バッテリー電圧(V)12 保証期間1年間 トルク(N・m)271/406/542/20 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0~930/2100/3000/1300 衝撃インパクト数(ipm):0-1500/3000/3300
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M18 FHX-0X0 JP M18 FUEL 26mm SDS-PLUS ハンマードリル(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 Milwaukee M18バッテリーで作動可能 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 2.7Jの打撃エネルギー 最大回転数1,330 RPM 最大打撃数4,800 BPM REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 振動を最小限に抑えて快適さを最大化させるAVS防振システム搭載
打撃数(bpm)最大4800 質量(kg)3.2(本体のみ)、3.6(2.0Ahバッテリー装着時) 電源電圧(V)18 モーターPOWERSTATE ブラシレスモーター 最大回転数(min-1[r.p.m])1330 打撃エネルギーJoule(ジュール)2.7 穴あけ能力(mm) コンクリート26 穴あけ能力(mm)13(金属)/65(石材コア抜き) 穴あけ能力(mm)木材28 付属品ケース
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

M18 FID3-502X JP M18 FUEL インパクトドライバー 5.0AH x 2キット(充電器・バッテリー2個・ケース付) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 226Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上 最大トルク226Nm セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能 最大 3,900 RPMを実現(モード 3選択時) コンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上 1.7kg(M18 5.0Ah バッテリー装着時) の軽量さを実現し、運搬時の疲労を軽減
仕様燃料ゲージ、3LEDライト 付属品ケース、M18 B5 JP(バッテリー)×2、M12-18FC JP(充電器) 長さ(mm)114 質量(kg)1.05(本体のみ)、1.75(5.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1700/0~3000/0~3900/0~3300 バッテリー容量(Ah)5.0 トルク(N・m)226 ねじ締め能力(mm)ボルトM16 打撃数(bpm)0~4400
1個
63,980 税込70,378
当日出荷

M18 UBL-0 APJ M18 バケット作業ライト ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM18 バケット作業ライト
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 450m照射可能 (2,500 lm) 縦横180度のヘッド回転が可能なデュアルライトヘッド設計 計3種類の出力モード搭載(スポット、フラッド、スポット/フラッド) すべてのバケットサイズに対応する特許取得済みのバネ式バケットクランプ搭載 現場の極端な天候や高電圧に耐える高耐久性を実現(IP56) スポットモード:M18ハイデマンド9.0電池で6時間使用可能 スポット/フラッドモード:M18ハイデマンド9.0電池で4時間使用可能 フラッドモード:M18ハイデマンド9.0電池で4時間使用可能 バッテリー残量が少なくなるとユーザーに警告します。 自然光に近く照射が均一なTRUEVIEW LEDライトを搭載
仕様ハンズフリー:バネ式クリップ 質量(kg)3.6(本体のみ)、4.0(2.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)18 定格電力(W)35 連続使用時間(時間)フラッドモード:4、スポットモード:6、スポット/フラッドモード:4 角度調整範囲180°(垂直・水平方向ともに) 防塵防水性能IP54 モードフラッドモード/スポットモード/スポット・フラッドモード アズワン品番65-0279-85 適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION 明るさ(Lm)フラッドモード:2500、スポットモード:800、スポット/フラッドモード:2200
1台
39,980 税込43,978
当日出荷