<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
軽量・コンパクトなコードレス式配管清掃機
一台で床置き、手持ち作業両方に最適なデザイン
電源を必要としないコードレス式
50ミリまでの配管に対応した直径6ミリケーブル
使用中のドラムの回転を防ぐ安全設計のドラムシールド
ケーブルの詰まりや絡まり時に簡単に取り外せる内ドラム
マニュアルでのケーブル伸縮に便利なスライド式ケーブルロック
狭いスペースでの作業時に便利なLEDライト付
REDLINK テクノロジーにより、ケーブル詰まりによる本体の過負荷時に工具を自動的にシャットダウン
付属品ケース、バケツ
質量(kg)4.0(本体のみ)、4.2(2.0Ahバッテリー装着時)
ケーブル長(m)7.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])無負荷時:500
電源電圧(V)12
ケーブル径(Φmm)6
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。