充電工具 本体 :「石材」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
Milwaukee M18バッテリーで作動可能
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
2.7Jの打撃エネルギー
最大回転数1,330 RPM
最大打撃数4,800 BPM
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
振動を最小限に抑えて快適さを最大化させるAVS防振システム搭載
打撃数(bpm)最大4800
質量(kg)3.2(本体のみ)、3.6(2.0Ahバッテリー装着時)
電源電圧(V)18
モーターPOWERSTATE ブラシレスモーター
最大回転数(min-1[r.p.m])1330
打撃エネルギーJoule(ジュール)2.7
穴あけ能力(mm) コンクリート26
穴あけ能力(mm)13(金属)/65(石材コア抜き)
穴あけ能力(mm)木材28
付属品ケース
1台
¥48,980
税込¥53,878
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
打撃エネルギー:4.9 J / 回転速度(無負荷時):800 min-1 / 打撃数:4,600 min-1
穴あけ最大能力(コンクリート): 32 mm
3モード:ハンマードリル、ハンマー、ドリル
1回の充電で最大50個もの19×102mmの穴あけが可能(8.0Ahバッテリー装着時)
AUTOSTOPコントロールによる安全性の向上
AVS防振システム
付属品ケース、サイドハンドル、デブスゲージ
質量(kg)4.2(本体のみ)、5.9(12.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800
打撃エネルギーJoule(ジュール)4.9
最大穴あけ能力(mm) 鉄工13
最大穴あけ能力(mm) 木工30
チャック寸法(mm)62
最大穴あけ能力(mm)(コンクリート・石材)75
穴あけ能力(mm) 石工75
最大穴あけ能力(mm) コンクリート32
適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION
打撃数(bpm)0~4600
1個
¥79,980
税込¥87,978
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
打撃エネルギー:4.9 J / 回転速度(無負荷時):800 min-1 / 打撃数:4,600 min-1
穴あけ最大能力(コンクリート): 32 mm
3モード:ハンマードリル、ハンマー、ドリル
1回の充電で最大50個もの19×102mmの穴あけが可能(8.0Ahバッテリー装着時)
AUTOSTOPコントロールによる安全性の向上
AVS防振システム
付属品M18 FDDEL32-0 APJ(ハンドル集じんアダプター)、ケース、サイドハンドル、デブスゲージ、ダストノズル(S/L)
質量(kg)4.2(本体のみ)、5.9(12.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800
打撃エネルギーJoule(ジュール)4.9
最大穴あけ能力(mm) 鉄工13
最大穴あけ能力(mm) 木工30
チャック寸法(mm)62
最大穴あけ能力(mm)(コンクリート・石材)75
穴あけ能力(mm) 石工75
最大穴あけ能力(mm) コンクリート32
適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION
打撃数(bpm)0~4600
1個
¥98,980
税込¥108,878
8日以内出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。