充電工具 本体 :「金属切断用」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミルウォーキーツールM18 FUEL(TM) 充電式 3.5mmニブラ
軟鋼板厚さ3.5mmまで切れる切断性能。曲線形状や窓抜き形状でも速やかで綺麗に切れます。無断変速モードとサイドハンドル装着で、制御性アップ。小さい切断半径で、タイトな曲線で切れる。1充電で最大29メートルの切断 (M18 5.0Ahバッテリーを装着時)。本体に取り付け可能な切り屑収集用チップバッグで、作業後清掃を楽に
付属品本体、ケース、サイドハンドル、チップバッグ 適合バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION 性能切断:3.5(最大厚さ)アルミ鋼板 < 250N/mm2(mm)、3.5(最大厚さ)金属板 < 400N/mm2(mm)、2.3(最大厚さ)金属板 < 600N/mm2(mm)、1.8(最大厚さ)金属板 < 800N/mm2(mm) 質量(kg)3.4(12.0 Ahバッテリー装着時) ストローク速度:(無負荷時)0-1200/min 電圧(V)18 溝幅(mm)切断:6.35 最小切断半径(mm)64 径(mm)下穴:35(窓抜き切断する場合)
1個
75,980 税込83,578
5日以内出荷