充電工具 本体 :「koa」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MXF DCD150-0C0 JP MX FUEL 152mm コアドリル(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 安全に手持ちコアリング作業を行えるオートストップ(クラッチ)機能搭載。 コードレスで最大152 mm (6 インチ) の穴あけ作業が可能。 水平垂直センサーが作業面に対しての本体の傾斜をお知らせ。精度の高い作業を実現します。 作業効率を最大限にするための、最適LEDプレッシャーゲージ付き。過度な押し付けによる、掘削効率の低下を抑止し最適化できます。 AUTOSTOP オートストップ電子クラッチ コアドリルスタンド(別売) LEDプレッシャーゲージ・水平垂直レベルセンサー オンボード給水ジョイント ハイパワーブラシレスモーター
付属品ケース、クイックコネクトカラー、A-Rodアダプター、Crodアダプター、ロックオントリガー 回転数(min-1[r.p.m])低速:800、高速:1600 スピンドル1-1/4&#x27;&#x27;-7 UNC & 1/2&#x27;&#x27; G アズワン品番65-0279-92 穴あけ能力(mm)コアビット152 アダプタサイズA-Rod(32.0mm)
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷

MXF DCD150-301C JP MX FUEL 152mm コアドリル 3.0Ah x 1キット(充電器・バッテリー・ケース付) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 セットのMXFUELTM152mmコアドリル3.0Ah×1キット 安全に手持ちコアリング作業を行えるオートストップ(クラッチ)機能搭載。 コードレスで最大152 mm (6 インチ) の穴あけ作業が可能。 水平垂直センサーが作業面に対しての本体の傾斜をお知らせ。精度の高い作業を実現します。 作業効率を最大限にするための、最適LEDプレッシャーゲージ付き。過度な押し付けによる、掘削効率の低下を抑止し最適化できます。 AUTOSTOP オートストップ電子クラッチ LEDプレッシャーゲージ・水平垂直レベルセンサー オンボード給水ジョイント ハイパワーブラシレスモーター
付属品MXF XC406 JP(バッテリー)、MXF C JP(充電器)、ケース、クイックコネクトカラー、A-Rodアダプター、Crodアダプター、ロックオントリガー 質量(kg)7.6(本体のみ)、12.4(MXF XC406バッテリー装着時)
1個
219,800 税込241,780
欠品中