充電工具 本体 :「丸のこ 定規」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式集じん丸ノコ
作業負荷に合わせて高回転モードと高トルクモードが自動で切り替わるAC機並みのパワーでスピーディーに切断できる充電式集じん丸ノコです。2寸2分の板材を一発切断できます。ブラシレス分割コアモーター搭載によりコンパクトとパワーを兼ね備えています。切粉の排出方向を自由に変えられる「可変式排出ノズル」付です。定規の取り付けがワンタッチで素早く確実にできる独自機構を採用しています。可変ノズルを採用しているので切粉の排出方向を変更できます。
用途角材、板材、フロア材、合板等の各種木材の切断。 付属品165mmレーザースリットチップソー×1・充電器(BC-1800L)×1・電池パック(B-1850LA)×2・キャリングケース×1・六角棒レンチ(5mm/本体取付)×1 材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/ダストボックス:PC 質量(g)3300 回転数(min-1[r.p.m])4100 内径×外径(Φmm)【ノコ刃】165×20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)201×258×287 最大切込深さ(mm)(90度)66・(45度)44・(5° 左傾斜切断時) 61 保証期間2年 充電時間(分)37
1台
71,980 税込79,178
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式集じん丸ノコ DNW11XR
100V電源(AC)並みのパワーでスピーディな 切断を実現 18Vクラス初※、着脱可能なダストボックス 切粉の排出方向を自由に変えられる 「可変式排出ノズル」 定規の取り付けが素早く確実にできる独自機構 使いやすさにこだわったキャリングケース付 ※刃物外径165mmの18ボルトの充電式丸ノコにおいて メーカー調べ。(2018年11月末現在)
質量(kg)3.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)287×201×258(※電池パック、ダストボックス取付け時の値です) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4100 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(45°時)44 最大切込深さ(mm)(90°時)66 バッテリー電圧(V)18 保証期間2年 充電時間(分)47 バッテリー容量(mAh)6000 最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:61
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)