充電工具 本体 :「木ねじ 6mm」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手にフィットし扱いやすいサイズの握り径 最適なトルクが選べる11段クラッチ 暗所でも作業ができるLEDライト
用途各種木材、金属、樹脂板などの穴あけ。 各種小ネジ、木ネジ、ボルト、ナットなどの締付け、ゆるめ。 穴あけ能力(mm)(鉄工)5/(木工) 6 最大トルク(N・m)5(ドリルモード) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250 ねじ締め能力(mm)(木ネジ)3.8×38/(小ネジ)M4 充電時間(分)60 クラッチトルク(N・m)(作動トルク)0.9~2.0 クラッチ数(段)11 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ストレート型時)282×45×53(ピストル型時)227×45×132 電池パック3.6V、1300mAh/リチウムイオン 付属品充電器 BC-364L/+ドライバビット(No.1×75mm)/+ドライバビット(No.2×65mm) 質量(kg)0.48(内蔵電池含む) トラスコ品番474-3580 バッテリー電圧(V)3.6
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式ドリルドライバ
バッテリー電圧(V)10.8 回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1450、(低速)0~440 バッテリー容量(mAh)1500 チャック能力(mm)1.0~10 ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 付属品充電器・電池パック・キャリングケース 長さ(mm)181 質量(kg)1.1 最大穴あけ能力(mm) 鉄工10 最大穴あけ能力(mm) 木工20 バッテリーB-1115L(リチウムイオン) 充電器形名UBC-1803L 充電器質量(kg)0.31 トルク(N・m)(高速)15、(低速)24 充電器電圧(V)100 クラッチ作動トルク(N・m)0.7~2.9(17段階)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷