軽量で抜群の操作性。
最大締付トルク135N・mで、素早いネジ締めが可能です。
暗所でネジと部材を照らす高輝度LEDライト。(トリガ連動タイプ)
手にフィットし、本体を保持しやすいグリップ形状にソフトグリップを採用。
最大締付トルク(N・m)135
回転数(min-1[r.p.m])0~2500
ねじ締め能力小ネジM4~M8、普通ボルトM5~M14、高力ボルトM5~M12
充電時間(分)45
充電器形名BC-1402L
充電入力電源(V)単相100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)168×61×221
打撃数(min-1)0~3000
電池パックB-1415L(リチウムイオン)、14.4V、1500mAh
付属品充電器、電池パック2個、キャリングケース、取扱説明書
本体質量(kg)1.4
充電器質量(kg)0.4
バッテリー電圧(V)14.4
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
バッテリー電圧(V)10.8
回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1450、(低速)0~440
バッテリー容量(mAh)1500
チャック能力(mm)1.0~10
ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
付属品充電器・電池パック・キャリングケース
長さ(mm)181
質量(kg)1.1
最大穴あけ能力(mm) 鉄工10
最大穴あけ能力(mm) 木工20
バッテリーB-1115L(リチウムイオン)
充電器形名UBC-1803L
充電器質量(kg)0.31
トルク(N・m)(高速)15、(低速)24
充電器電圧(V)100
クラッチ作動トルク(N・m)0.7~2.9(17段階)
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
軽量・コンパクトでハイパワー。
握りやすくて作業しやすい細握りグリップ。
手にフィットし本体を保持しやすいソフトグリップ採用。
最大締付トルク(N・m)(高速モード)133(低速モード)75
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(高速モード)0~2400(低速モード)0~1800
ねじ締め能力(小ネジ)M4~M8(普通ボルト)M5~M12(高力ボルト)M5~M10
充電時間(分)30
電圧(V)DC12
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)168×60×238
打撃数(min-1)(高速)0~3000、(低速)0~2500
バッテリーB-1203M1(ニカド電池・1300mAh)
付属品電池パック(BC-1402L)×2、ドライバビット(NO.2×65mm)キャリングケースb-1203M1)×2、充電器(B-1205)ドライバビット(No2×65mm)キャリングケース
質量(kg)1.6
バッテリー電圧(V)12
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
小型・高効率4極モータを搭載
最大締付トルク(N・m)165
回転数(min-1[r.p.m])0~2500
ねじ締め能力小ネジM4~M8、普通ボルトM5~M14、高力ボルトM5~M12
充電時間(分)69
電圧(V)18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×58×215
打撃数(min-1[回/分])0~3000
バッテリー18Vリチウムイオン(B-1815L)
付属品充電器、電池パック×2、キャリングケース
質量(kg)1.4
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(mAh)1500
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
最大トルク 80N・m
コンパクトとパワーを両立
握りやすくて疲れにくい新グリップ採用
把握力の強いロック付キーレスチャック採用
片手でビットの取付け・取外しができるスピンドルロック機構
最適トルクが選べる21段クラッチ
2スピード無段変速
高輝度LEDライト(残照機能付)
バッテリー容量(mAh)5000
充電時間(分)84
バッテリー電圧(V)18
保証期間1年間
回転数(min-1[r.p.m])(高速) 0~2200、(低速) 0~600
最大締付トルク(N・m)高速22、低速80
チャック能力(mm)1.5~13
穴あけ能力(mm) 鉄工13
ねじ締め能力M6
穴あけ能力(mm) 木工38
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90
クラッチ数(段)21
バッテリーリチウムイオン
質量(kg)1.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×79×260
付属品補助ハンドル、ベルトフック、電池パック B-1850LA(2個)、充電器 UBC-1802L 、キャリングケース
1台
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

充電式インパクトドライバー 18V 本体のみ
モノタロウ
¥4,898
税込¥5,388
最大締付トルク 180N・mで強力ネジ締め
新設計の打撃機構で力強く、なめらかに打撃
高出力ブラシレス分割コアモーター搭載
作業に合わせて強、中、弱、テクスモードに切替え
高輝度LEDライト付
IP56規格に適合
ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1850LA(2個)、充電器 UBC1804L、ベルトフック(本体取付)
質量(kg)1.6(電池パック含)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(強)0~3200、(中)0~2100、(弱) 0~1100、(テクスモード) 0~3200
締付け能力(高力ボルト)M5~M14
締付能力(普通ボルト)M5~M16
バッテリーリチウムイオン
最大締付トルク(N・m)180
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)80%充電(実用充電)46、満充電 54
締付能力(小ねじ)M4~M8
バッテリー容量(mAh)5000
打撃数(min-1)(強)0~3500、(中)0~3400、(弱)0~2200、(テクスモード)0~2200
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)118.7×81×247.8
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
バッテリー電圧(V)10.8
回転数(min-1[r.p.m])0~2200
バッテリー容量(mAh)1500
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10
打撃数(min-1[回/分])0~3000
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
付属品充電器・電池パック・キャリングケース
長さ(mm)158
質量(kg)1
バッテリーB-1115L(リチウムイオン)
充電器形名UBC-1803L
充電器質量(kg)0.31
トルク(N・m)110
充電器電圧(V)100
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
最大トルク 80N・m
コンパクトとパワーを両立
握りやすくて疲れにくい新グリップ採用
把握力の強いロック付キーレスチャック採用
片手でビットの取り外しができるスピンドルロック機構
最適トルクが選べる21段クラッチ
2スピード無段変速
高輝度LEDライト(残照機能付)
付属品補助ハンドル、ストッパー 、ベルトフック、電池パック B-1850LA(2個)、充電器 UBC-1802L、キャリングケース
質量(kg)2.0(電池パック含)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)178×79×260
穴あけ能力(mm) コンクリート13
バッテリーリチウムイオン
保証期間1年間
充電時間(分)84
バッテリー容量(mAh)5000
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
パワフル!コンパクト!全長129mm・1.2kg
最大締付トルク 160N・mで強力ネジ締め
ブラシレスモーター搭載
電子制御により3段階から打撃力を選択
高輝度LEDライト付
手に対する反動が少ないブレーキ機能
ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1415L(2個)、充電器 BC-1402L、ベルトフック(本体取付)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×82×223
本体質量(kg)1.2(電池パック含)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
バッテリーリチウムイオン
充電時間(分)45
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
最大締付トルク 170N・mで強力ネジ締め
ブラシレスモーター搭載
全長129mmのコンパクトボディ
電子制御により3段階から打撃力を選択
高輝度LEDライト付
手に対する反動が少ないブレーキ機能
ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1815L(2個)、充電器 BC-1803L、ベルトフック(本体取付)
トラスコ品番835-8905
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×79×214
本体質量(kg)1.2(電池パック含)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
バッテリーリチウムイオン
充電時間(分)69
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
こんなお得な商品も!

充電式インパクトドライバー 18V 本体のみ
モノタロウ
¥4,898
税込¥5,388
最大締付トルク 180N・mで強力ネジ締め
新設計の打撃機構で力強く、なめらかに打撃
高出力ブラシレス分割コアモーター搭載
作業に合わせて強、中、弱、テクスモードに切替え
高輝度LEDライト付
IP56規格に適合
ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1850LA(2個)、充電器 UBC1804L、ベルトフック(本体取付)
質量(kg)1.6(電池パック含)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(強)0~3200、(中)0~2100、(弱) 0~1100、(テクスモード) 0~3200
締付け能力(高力ボルト)M5~M14
締付能力(普通ボルト)M5~M16
バッテリーリチウムイオン
最大締付トルク(N・m)180
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)80%充電(実用充電)46、満充電 54
締付能力(小ねじ)M4~M8
バッテリー容量(mAh)5000
打撃数(min-1)(強)0~3500、(中)0~3400、(弱)0~2200、(テクスモード)0~2200
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)118.7×81×247.8
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。