充電工具 本体 :「led 投光器 電池」の検索結果
AC電源でも電池パックでも作業場所を選ばず使える
縦方向に360度回転するので、照らす角度を調整できる
明るさは「強」「弱」の2段階
眩しさを抑える防眩フィルム付属
市販の投光器スタンドに取付け可能
付属品ACアダプター、防眩フィルム
質量(kg)1.4(ACアダプター、電池パックは除く)
電源ACアダプター/18Vリチウムイオン電池
本体寸法(mm)173×240×295
連続使用時間電池パック使用時:(強)約9、(弱)約25
AC電源アダプタ(V)入力:AC100、50/60Hz、出力:DC22、1.0A
照度(Lx)(強)650/1m、(弱)250/1m
電池18Vリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)18
LED18W(0.5W×36灯)
光束(Lm)(強)1500、(弱)500
上下角度調節縦方向360°
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。