自動車の整備作業をはじめ、様々なネジ・ボルトの脱着に最適。
質量(kg)0.83
差込角(mm)9.5
電圧(V)10.8
最大トルク(N・m)40
無負荷回転数(min-1[r.p.m])230
バッテリー容量(mAh)1500
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
用途組み立て作業
電気・設備作業
DIY作業
長さ(mm)140
幅(mm)45
高さ(mm)45
適合ビット(mm)六角ビット対辺6.35
適合バッテリーリチウム電池
質量(g)150
端子の種類USB:microUSB Bタイプ/DC5V
無負荷回転数(min-1[r.p.m])260
充電時間(分)60
1台
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
コードレスにより取り回しが非常によく、作業性抜群
用途鉄板やパイプなどのカット作業に
質量(kg)0.85
電圧(V)12
無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000
バッテリー容量(mAh)2000
ディスク寸法(mm)Φ75×t1
1台
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。