ブラシレスモーター採用。風速31m/s。バッテリー容量4000mAh。回転速度137500rpm。ハイパワーで業界最高スペック。クリーナーユニット付。セット内容:ダスター本体x1・集塵ダクトx1・集塵フィルターx1・隙間ノズルx1・ブラスノズルx1・USB-Type-Cx1・収納袋x1・グリップラベルx2・取扱説明書x1
用途ブロワ・エアーダスターとして。火起こし、洗車時の水の吹き飛ばし、パソコンなどのおそうじに大活躍
材質(本体)ABS樹脂
電圧(V)DC7.4
回転数(min-1[r.p.m])弱62000/中86000/強114000/ターボ137500
電源内蔵リチウムイオンバッテリー 4000mAh
本体寸法(mm)130×82×35
本体質量(g)300
使用時間(分)弱70・中70・強19・ターボ11
風速(m/s)弱10・中16・強20・ターボ31
充電電流(A)2(2.5Aまで)
充電時間(時間)2~3(2Aの場合)
1個
¥8,898
税込¥9,788
欠品中
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。