内装工事や大型家具の組み立て、また本格的なDIYを楽しむ方へ。充電式なので電源のない場所にも便利。ショートボディで取り回しがラクで扱いやすい。ボタン1つで簡単にパワー3段階調節が可能
用途DIYにも、現場作業にも。ドライバー 電動ドライバー 電動工具 DIY コンパクトパワフル パワー ハイパワー バッテリー式
電圧(V)直流18
回転数(min-1[r.p.m])(強)約0~3200(中)約0~2000(弱)約0~1000
本体質量(kg)1.7
最大締付トルク(N・m)約190
保証期間1年間(本体のみ)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)18×7.2×21
打撃数(min-1)(強)約0~3800(中)約0~2800(弱)約0~1300
軸ブレの少なさにより、繊細な作業に向いているので初心者の方にも扱いやすい。充電式なので電源のない場所にも便利。工具の先端を照らすLEDライト付き
用途DIYにも、現場作業にも。ドライバー 電動ドライバー 電動工具 DIY コンパクト 充電 ドリル ドリルドライバー
寸法(mm)ドリルチャック:約1.5~13
電圧(V)直流18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(低速)約0~400、(高速)約0~1800
本体質量(kg)1
最大締付トルク(N・m)約40
保証期間1年間(本体のみ)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)20×15.5×5.9
こんなお得な商品も!

充電式レシプロソー18V用 本体のみ
モノタロウ
¥6,998
税込¥7,698
電源を気にせず、どこでも作業出来る充電式タイプ
付属の鉄工用ブレードで粗大ごみや不用品の解体などに使用可能
握りやすいグリップで頭上の枝切りもラクラク可能
バッテリーパックには電池残量表示ランプを搭載
充電不可や使用不可の場合も状況に応じてランプが点灯
切断物支えホルダー付きでなので安定して切断できる
枝支えホルダーも付いているので細長い枝切りも簡単
ブレードの交換はワンタッチ
保管時はブレードを外して収納
用途電動のこぎり、レシプロソーとして。
電気鋸/電気のこぎり/電動ノコギリ/太枝切りバサミ/太枝切りばさみ/のこぎり/剪定バサミ/コードレス/庭/枝/DIY/園芸/枝切/建築道具/大工用品
付属品バッテリー、充電器、木工・合成樹脂用ブレード、鉄工用ブレード、枝固定ホルダー
材質ABS
ストローク(mm)13
質量(kg)1.1
定格電圧(V)10.8
切断能力(mm)パイプ45
切断能力(mm)木材50
バッテリーリチウム電池
ストローク数(min-1[回/分])0~2200
バッテリー容量(Ah)1.5
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×7×14
充電時間(分)約45
切断能力(mm)軟鋼2
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。