18V充電式マルチツール専用丸鋸ユニット
用途木材・合板・プラスチック・アルミの切断に
付属品丸鋸ユニット本体×1、平行定規×1、六角棒レンチ(5mm)、取扱説明書×1
質量(kg)約1.0
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約210×95×175
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~4200(無段変速)
最大切込深さ(mm)0°:39/45°:25
最大切断能力フル充電での作業時間:2×4材 約100回
のこ刃径(Φmm)外径125×内径20
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
木材・軟鉄板が切れる
無段変速
ブレーキ付
ワンタッチブレード交換
オービタル機構
傾斜切断
用途木材・プラスチックの切断に、軟鉄板などの切断に、傾斜切断に
セット内容オービタルジグソー本体×1、ジグソーブレードBタイプ(木工用)×1、ジグソーブレードBタイプ(鉄工用)×1、平行定規×1、六角棒レンチ×1、平行定規固定ネジ×2、バネ×2、収納袋×1
質量(kg)約1.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約220×70×185
モーター電圧(V)DC14.4
傾斜角度(°)左右0~45
1台
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
2×4材切断可能!
用途木材・合板の切断に
使用可能ノコ刃外径(mm)100~110(内径20/木工用)
モーター電圧(V)DC14.4
チップソー外径(Φmm)110
回転数(min-1[r.p.m])約1900
チップソー内径(Φmm)20
セット内容電気丸のこ本体×1、チップソー(のこ刃)×1※本体取付済、平行定規×1、六角棒レンチ(4mm)×1※本体後部に収納されています。、収納袋×1
質量(kg)約1.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×174×200
刃数(p)30
最大切込深さ(mm)約39
バッテリー電圧(V)14.4
チップソー厚さ(mm)1.4
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。