1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
点灯モード切替機能 。クリップ式でキャップやポケット等に取り付けての使用が可能。角度調節可能 。ズレにくい滑り止めバンド 。手をかざすだけで点灯!モーションセンサー機能搭載
用途夜間や暗い場所での作業時の照明に 付属品充電式LEDヘッドライト本体×1、ポリシリコンバンド×1、USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書×1 質量(g)約65 使用温度範囲(℃)5~40 電圧(V)DC3.7 温度範囲(℃)充電:10~35 ケーブル長(m)約0.5(付属USBケーブル) 全光束(Lm)最大約250(HIGH)/最大約180(MID)/最大約90(LOW)※電池が消耗するにつれ明るさが低下します。 入力電圧(V)充電プラグ:DC5 バッテリーリチウムポリマー電池 ※交換不可 使用電球(交換不可)白色LED・赤色LED 本体サイズ(mm)約長さ40×幅67×高さ33※ポリシリコンバンド除く 連続点灯時間(満充電時)約4.5時間(HIGH)/約7.5時間(MID)/約8.5時間(LOW)約50時間(赤点灯)/約50時間(赤点滅) 充電時間(時間)(目安)最大約3(空→フル充電) 入力電流(A)充電プラグ:1 バッテリー容量(mAh)1000
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷