1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIGNET(シグネット)充電式ドライバーセット
高強度金属ギアを採用しています。作業中にLEDライトが点灯します。コンパクトで軽量、あらゆる分野での作業をスピードアップさせます。電動と手動の両方で使用できます。
用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用に セット内容USB-C Type充電ケーブル、両頭ビット110mm 1本(プラス#2・マイナス5.5mm)、取扱説明書 質量(g)160 最大トルク(N・m)(手動)10、(電動)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×43.5×145 チャック(mm)クイックリリース:6.35 (1/4") バッテリーリチウムイオン 回転速度(min-1[r.p.m])Max 280 バッテリー電圧(V)3.7 充電電圧(V)5/1A 充電時間(分)約40~60 バッテリー容量(mAh)850 充電方式USB-C Type
1セット
4,598 税込5,058
翌日出荷