充電工具 本体 :「安全 棒」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オグラならではの高い耐久性能を堅持しながら、D13コードレス史上最速の1.6秒での切断を18Vで実現。 モーター部は360°回転するので、現場での臨機応変な対応が可能。 コードレスタイプなのにAC100V機並みのハイパワー化を実現した、DC18Vブラシレスモーター搭載。 モーター部には「防滴・防じん」 ボディを使用。 モーター部に視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。 満充電後の6.0Ahバッテリで、D13 (SD345) 鉄筋を連続490回切断可能。 トラブル時にも、カッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。
付属品六角棒レンチ(3・4)、商品ケース 質量(kg)5.1(バッテリ含む) 切断能力鉄筋径D13 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×273×97 モーター直流ブラシレスモーター バッテリー型式:BL1860B バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)18 保証期間3ヶ月 充電器形名DC18RF 切断速度(秒)約1.6
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷

従来から定評のある圧倒的な高品質を維持しつつ、更に高速・高性能化を実現したD19コードレス鉄筋カッター。 D19 (SD390) 鉄筋を約4.5秒で切断可能。 コードレスタイプなのにAC100V機並みのハイパワー化を実現した、新型ブラシレスモーター搭載。 モーター部には「防滴・防じん」(ボディを使用)。 モーター部に視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。 満充電後の6.0Ahバッテリで、D19 (SD390) 鉄筋を連続170回、D16 (SD345) 鉄筋を連続230回(切断可能)。 トラブル時にも、カッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。
モーター直流ブラシレス 本体外形寸法(mm)387×301×132 切断能力(mm2)最大:鉄筋径D19 (SD390相当品: 560N (57kgf)) 切断速度(秒)約4.5
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40Vmaxバッテリ仕様ブラシレスモーター搭載モデル D16用コードレス鉄筋カッター史上最速のD16(SD390)鉄筋を1.7秒で切断※1 モーター部には「防滴・防じん」※2ボディを使用。バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプ搭載。 満充電後の2.5AhバッテリでD16(SD390)鉄筋を連続250回※3切断可能 ※1新品のバッテリを満充電時に使用した際の切断速度。切断速度は切断状況によって多少変動します。 ※2本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。 ※3メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。
付属品商品ケース、バッテリBL4025×1、DC40RA充電器×1、スパナ、六角棒レンチ 質量(kg)6.0(BL4025装着時) モーター直流ブラシレスモーター 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体) 321×285×103 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)DC36(40MAX) 最大切断能力SD390相当品560N/mm2(57kgf/mm2)最大D16 充電時間(分)(冷却時間除く) 約28 適合バッテリーBL4025
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷

40Vmaxバッテリ仕様ブラシレスモーター搭載モデル D16用コードレス鉄筋カッター史上最速のD16(SD390)鉄筋を1.7秒で切断※1 モーター部には「防滴・防じん」※2ボディを使用。バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプ搭載。 満充電後の2.5AhバッテリでD16(SD390)鉄筋を連続250回※3切断可能 ※1新品のバッテリを満充電時に使用した際の切断速度。切断速度は切断状況によって多少変動します。 ※2本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。 ※3メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。
付属品商品ケース、BL4025バッテリ×2、DC40RA充電器、スパナ、六角棒レンチ 質量(kg)6.0(BL4025装着時) モーター直流ブラシレスモーター 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)321×285×103 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)DC36(40MAX) 最大切断能力SD390相当品560N/mm2(57kgf/mm2)最大D16 充電時間(分)約28 適合バッテリーBL4025
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷

D13鉄筋向けコードレスカッター史上最速のD13(SD345)鉄筋を1.6秒で切断可能。 圧倒的ハイパワー化を実現した、DC18Vブラシレスモーター搭載。 モーター部には「防滴、防じん」※1ボディ使用。 バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプ搭載。 満充電後の6.0AhバッテリでD16(SD390)鉄筋を連続490回※2切断可能 ※1本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。 ※2メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。
質量(kg)5.1(BL1860B装着時) モーター直流ブラシレスモーター 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×273×97 最大切断能力SD345相当品 490N/mm2(50kgf/mm2)最大D13 適合バッテリーBL1860B
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来型18Vバッテリ仕様ブラシレスモーター搭載モデル D16用18Vコードレス鉄筋カッター史上最速のD16(SD390)鉄筋を2.0秒で切断※1 モーター部には「防滴・防じん」※2ボディを使用。バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプ搭載。 満充電後の6.0AhバッテリでD16(SD390)鉄筋を連続300回※3切断可能 ※1新品のバッテリを満充電時に使用した際の切断速度。切断速度は切断状況によって多少変動します。 ※2本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。 ※3メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。
付属品商品ケース、スパナ、六角棒レンチ 質量(kg)5.8(BL1860B装着時) モーター直流ブラシレスモーター 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)328×281×103 バッテリー電圧(V)18 最大切断能力SD390相当品 560N/mm2(57kgf/mm2)最大D16 適合バッテリーBL1860B
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

充電式の常識を覆す40Vmaxハイパワーモーター搭載により、更にパワフルよりスピーディに進化した軟鋼Φ20/t9対応コードレスパンチャー。穴あけ時の位置確認が容易な新型ストリッパー搭載。抜き上げ時のストレスが無い複動式。ポンチ先端中央の突起部を2倍(同社比)に拡大し、穴あけ位置確認が容易な新型ストリッパーを搭載。Nシリーズ用刃物は1種類で多用途の穴あけが可能。(軟鋼・ステンレス共用=平鋼・アングル・溝形鋼にも)。付属の40Vmaxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56仕様。最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)。マキタ製 40Vmaxバッテリが使用可能です。
仕様1バッテリ(2.5Ah)当たりの穴あけ回数:一般鋼材(SS400相当品)Φ20/t9: 約90回、ステンレス鋼材(SUS304)Φ20/t6:約140回 付属品ポンチΦ14mm、ダイスSB14、ケース、油圧オイル、スパナ(8×10mm)、ナット締付棒、六角棒レンチ(3・4・6)、充電器、バッテリ×2 モーター直流ブラシレスモーター 充電時間(分)約28(冷却時間を除く) 穴の形状丸穴/長穴 使用充電器DC40RA 最大穴あけ能力ステンレス鋼材(SUS304):Φ20/t6
1台
289,800 税込318,780
当日出荷

史上最軽量のD38高強度鉄筋 (SD390 / SD490) 対応カッター。 コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用。 フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性 (誤装着防止機能付き) を実現。 コードレスタイプなのにAC100V機並みのハイパワー化を実現した、新型ブラシレスモーター搭載。 モーター部には「防滴・防じん」※ボディ+容易に清掃可能な脱着式ダストカバーを使用。 モーター部に視認性の高いバッテリ残量表示ランプと、自動変速表示ランプを搭載。 底板カバーは上方からボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施した切断時の耐摩耗性を強化。 あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。 軽負荷時は「ハイスピードモード」で軽快に。重負荷時には「高トルクモード」へと自動でモード切替し、AC100V機並みの粘り強さを発揮。作業効率を最大限に高めます。
バッテリー電圧(V)18 付属品標準:急速充電器 DC18RF, バッテリ BL1860B, 六角棒レンチ (5), チップソー, ダストケース, 商品ケース 適合6.0Ahバッテリ1個あたりの切断回数:約30回、チップソー刃物1枚あたりの切断回数:約280回 質量(kg)6.0 (バッテリ含む) バッテリー型式:BL1860B 6.0Ah 電圧:18V(DC18RFを使用の場合。冷却時間は除く。) 本体外形寸法(mm)515×170×148 最大切断能力鉄筋径D38 (SD490) 使用充電器型式:DC18RF 入力容量:330W
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷

コードレスパンチャーなのにステンレス板厚9mmへの穴あけが可能。DC機なのに板厚12mmの一般鋼材へ6.8秒※1で打ち抜くハイスピードを実現。一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅※2への加工が同じ刃物で可能。40V maxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56※3仕様。最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)。「打ち抜き」も「打ち上げ」も油圧で作動する〔複動式〕を採用し、抜き上げ時の部材への引っ掛かりが解消され、現場作業がスムーズに。※1 メーカーテスト値による。穴あけ速度は切断時の状況によって変動します。※2 薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また精度を要する場合には、材料と板厚に応じた最適な刃物の選択が必要です。※3 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。
付属品ポンチΦ18、ダイスSB18、グリップ、六角棒レンチ(3・5)、商品ケース 形状丸穴/長穴 質量(kg)24(バッテリ含む) 最大奥行(mm)50 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:485×227×441 最大穴あけ能力一般鋼材(SS400相当品)Φ24/t13、Φ24/t12、ステンレス鋼材(SUS304)Φ24×t9
1台
409,800 税込450,780
3日以内出荷

コードレスパンチャーなのにステンレス板厚9mmへの穴あけが可能。DC機なのに板厚12mmの一般鋼材へ6.8秒※1で打ち抜くハイスピードを実現。一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅※2への加工が同じ刃物で可能。40V maxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56※3仕様。最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)。「打ち抜き」も「打ち上げ」も油圧で作動する〔複動式〕を採用し、抜き上げ時の部材への引っ掛かりが解消され、現場作業がスムーズに。※1 メーカーテスト値による。穴あけ速度は切断時の状況によって変動します。※2 薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また精度を要する場合には、材料と板厚に応じた最適な刃物の選択が必要です。※3 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。
セット内容本体、バッテリ(BL4025)×1、充電器(DC40RA)×1、ポンチΦ18、ダイスSB18、グリップ、六角棒レンチ(3・5)、商品ケース 形状丸穴/長穴 質量(kg)24(バッテリ含む) 最大奥行(mm)50 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:485×227×441 最大穴あけ能力一般鋼材(SS400相当品)Φ24/t13、Φ24/t12、ステンレス鋼材(SUS304)Φ24×t9
1台
439,800 税込483,780
翌々日出荷

他の追随を許さないSD490鉄筋対応の超高速ハイパワーD19コードレス鉄筋カッター誕生!。40Vmaxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56仕様※1。最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)。SD490対応と最軽量化の両立を実現したD19コードレス鉄筋カッター。40Vmaxハイパワーモーター搭載により、鉄筋切断がよりパワフルかつスピーディーに進化。D19(SD490)鉄筋を3.4秒※2で切断可能。満充充電の2.5AhバッテリでD19(SD490)鉄筋を連続130回切断可能※3。新設計ハンドルを横向きに回転すると、地面に置いて切断作業する際のスタンドとしても使用可能。※1 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されておりますが、故障しないことを保証するものではありません。※2 当新品のバッテリを満充電時に使用した際の切断速度。切断速度は切断状況によって多少変動します。※3 メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。
モーター直流ブラシレスモーター 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)369×324×207(ハンドル含む) 最大切断能力SD490相当620N/mm2(63kgf/mm2):最大D19(3/4") 切断速度D19(SD490):3.4秒
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)