最大500ルーメンの高出力を持つ充電式LED作業灯です。コンパクトでポケットサイズのデザインで便利です。統合リチウムイオンバッテリーにより、最大3時間の運転が可能で、USB-Cポートで簡単に充電できます。クリップ、ホルディングマグネット、マグネットベースによる柔軟な取り付けオプションがあります。防水・耐衝撃性ハウジングを備え、カラビナ付きでベルトやバッグに取り付け可能です。
用途自宅、商業、産業用の実用的な光源として利用できます・耐久性のある設計で、過酷な環境でも使用可能です
付属品USB Type C充電ケーブル(100cm)
色ブラック-グリン
質量(g)35
消費電力(W)4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×21×89
充電時間(時間)2.5
LEDCOB-LED
光束(Lm)500
保護クラスIK07 / IPX3
明るさBoost (500lm)・100% (300lm)・30% (100lm)
最大点灯時間3時間
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
ハンドル部にマグネット付き。ハンドル部は180°角度調節が可能。
質量(g)210
バッテリーリチウムイオンバッテリー (3.7V 2600mAh)
色温度(K)6500
防塵防水性能IP65
充電時間(時間)約4.5
LEDCOB LED
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)93.5×80×35.5
ボディーカラーブラック・グリーン
明るさ(Lm)700 (メインライト/High)、350 (メインライト/Medium)、100 (メインライト/Low)、250 (スポットライト)
耐衝撃IK07
演色指数(Ra)80CRI+
点灯時間(時間)約2.5(メインライト/High)、約5(メインライト/Medium)、約14(メインライト/Low)、約4(スポットライト)
USBUSB Type-C
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
雨にも強い全天候型モデル。ハイ/ロー、赤の3モード。大きなON/OFFボタンを採用し手袋をしたままでも操作が可能。ライト部は取り外す事ができ、ポータブルライトとしての仕様も可能。ヒンジ部を操作してライトを調節可能。調節可能な伸縮性のあるストラップ。頑丈で耐衝撃性に優れたABS/ポリカーボネート製ボディーを採用。水深10mまで使用可能なIP68の防水性を発揮。
寸法(mm)76×38×45
質量(g)110
連続使用時間(時間)13
使用電池アルカリ単4乾電池3本 (別売)
明るさ(Lm)65
1個
¥29,980
税込¥32,978
90日以内出荷
パワフルなLEDバルブを採用し、一般的なペンライトの3倍の明るさを誇る。頑丈で耐衝撃性に優れたABS/ポリカーボネート製ボディーを採用。耐衝撃性に優れ、反射を抑えるゴム製ベゼルを採用。電池寿命の80%まで、一定の明るさを維持できる高効率LEDバルブ。グリップエンドのゴムスイッチにて一時点灯、常時点灯の操作が可能。携帯に便利なクリップ付き。水深3mまで使用可能なIP68の防水性を発揮。
寸法(mm)132×24×22
質量(g)102
連続使用時間(時間)3
使用電池アルカリ単4乾電池2本 (別売)
明るさ(Lm)35
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。