充電工具 本体 :「作業用」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STAHLWILLE(スタビレー)ミニワークライト
最大500ルーメンの高出力を持つ充電式LED作業灯です。コンパクトでポケットサイズのデザインで便利です。統合リチウムイオンバッテリーにより、最大3時間の運転が可能で、USB-Cポートで簡単に充電できます。クリップ、ホルディングマグネット、マグネットベースによる柔軟な取り付けオプションがあります。防水・耐衝撃性ハウジングを備え、カラビナ付きでベルトやバッグに取り付け可能です。
用途自宅、商業、産業用の実用的な光源として利用できます・耐久性のある設計で、過酷な環境でも使用可能です 付属品USB Type C充電ケーブル(100cm) ブラック-グリン 質量(g)35 消費電力(W)4.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×21×89 充電時間(時間)2.5 LEDCOB-LED 光束(Lm)500 保護クラスIK07 / IPX3 明るさBoost (500lm)・100% (300lm)・30% (100lm) 最大点灯時間3時間
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)充電式LED ワークライト
ハンドル部にマグネット付き。ハンドル部は180°角度調節が可能。
質量(g)210 バッテリーリチウムイオンバッテリー (3.7V 2600mAh) 色温度(K)6500 防塵防水性能IP65 充電時間(時間)約4.5 LEDCOB LED 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)93.5×80×35.5 ボディーカラーブラック・グリーン 明るさ(Lm)700 (メインライト/High)、350 (メインライト/Medium)、100 (メインライト/Low)、250 (スポットライト) 耐衝撃IK07 演色指数(Ra)80CRI+ 点灯時間(時間)約2.5(メインライト/High)、約5(メインライト/Medium)、約14(メインライト/Low)、約4(スポットライト) USBUSB Type-C
1個
6,298 税込6,928
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)LEDペンライト
パワフルなLEDバルブを採用し、一般的なペンライトの3倍の明るさを誇る。頑丈で耐衝撃性に優れたABS/ポリカーボネート製ボディーを採用。耐衝撃性に優れ、反射を抑えるゴム製ベゼルを採用。電池寿命の80%まで、一定の明るさを維持できる高効率LEDバルブ。グリップエンドのゴムスイッチにて一時点灯、常時点灯の操作が可能。携帯に便利なクリップ付き。水深3mまで使用可能なIP68の防水性を発揮。
寸法(mm)132×24×22 質量(g)102 連続使用時間(時間)3 使用電池アルカリ単4乾電池2本 (別売) 明るさ(Lm)35
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)LEDヘッドライト
雨にも強い全天候型モデル。ハイ/ロー、赤の3モード。大きなON/OFFボタンを採用し手袋をしたままでも操作が可能。ライト部は取り外す事ができ、ポータブルライトとしての仕様も可能。ヒンジ部を操作してライトを調節可能。調節可能な伸縮性のあるストラップ。頑丈で耐衝撃性に優れたABS/ポリカーボネート製ボディーを採用。水深10mまで使用可能なIP68の防水性を発揮。
寸法(mm)76×38×45 質量(g)110 連続使用時間(時間)13 使用電池アルカリ単4乾電池3本 (別売) 明るさ(Lm)65
1個
29,980 税込32,978
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)LEDライト
2段階の常時点灯またはフラッシュライト機能が利用可能。
寸法(mm)130×35×35 質量(g)250 連続使用時間(時間)50 使用電池アルカリ単3乾電池4本 (別売) 明るさ(Lm)320
1個
51,980 税込57,178
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)LEDミニトーチ
クリップ付き。
材質アルミニウム ブラック 質量(g)55.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)138×15×15 バッテリー単三電池 明るさ(Lm)130
1本
7,898 税込8,688
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)LEDキャップ
キャップにLEDライトを内蔵しています。リアのベルクロでサイズ調整が可能です。アウトドア、釣り、夜の愛犬の散歩などにおすすめです。電池ボックスの交換用ネジサイズはPH0です。電池は付属しません。
材質綿 グレー 質量(g)約88 深さ(mm)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×270×120 電池CR2032 2つ (付属しません) 明るさ(Lm)0.5 適合頭囲(cm)54-60 つば長さ80mm 点灯時間(時間)約45
1枚
2,398 税込2,638
翌日出荷