18V 19.sqコードレスインパクトレンチ 本体のみSHINANO(信濃機販)翌々日出荷
18V 19mm角コードレスインパクトレンチ。右回転のみ3段階の回転調整機能付き。耐久性の高いブラシレスモーター採用。暗くても作業しやすいLEDライト搭載。
用途中型トラックのタイヤ脱着や大型トラックの仮締め作業用として。質量(kg)3.5(バッテリー装着時)寸法(幅W×高さH)(mm)230×265バッテリーリチウムイオンバッテリー18V・4.0Ah回転速度(min-1[r.p.m])0~1800最高トルク(N・m)1100能力ボルト径(mm)普通ボルト10~24/高力ボルト8~24充電時間(分)約70(満充電)差込角(sq.)19
18V 19.sqコードレスインパクトレンチSHINANO(信濃機販)翌々日出荷
18V 19mm角コードレスインパクトレンチ。右回転のみ3段階の回転調整機能付き。耐久性の高いブラシレスモーター採用。暗くても作業しやすいLEDライト搭載。
用途中型トラックのタイヤ脱着や大型トラックの仮締め作業用として。質量(kg)3.5(バッテリー装着時)寸法(幅W×高さH)(mm)230×265バッテリーリチウムイオンバッテリー18V・4.0Ah回転速度(min-1[r.p.m])0~1800最高トルク(N・m)1100能力ボルト径(mm)普通ボルト10~24/高力ボルト8~24充電時間(分)約70(満充電)差込角(sq.)19
9.5mm角ロングラチェットレンチSHINANO(信濃機販)3日以内出荷から4日以内出荷
9.5sq 10.8V電動コードレスロングラチェットレンチ。144mmのロングネックタイプ。ブラシレスモーター搭載。回転速度は450min-1とスピーディ。誤作動を防ぐトリガーロック付き。M10までのボルト脱着作業に最適。暗くても作業しやすいLEDライト搭載。収納しやすい専用ソフトケース付き。
全長(mm)413質量(kg)1.53(バッテリーパック含む)回転速度(min-1[r.p.m])0~450締付トルク(N・m)75能力ボルト径(mm)1充電時間(時間)約1.5差込角(sq.)9.5
9.5mm角ロングラチェットレンチSHINANO(信濃機販)4日以内出荷
9.5sq 10.8V電動コードレスロングラチェットレンチ。144mmのロングネックタイプ。ブラシレスモーター搭載。回転速度は450min-1とスピーディ。誤作動を防ぐトリガーロック付き。M10までのボルト脱着作業に最適。暗くても作業しやすいLEDライト搭載。
全長(mm)413回転速度(min-1[r.p.m])0~450締付トルク(N・m)75能力ボルト径(mm)1差込角(sq.)Φ75
コードレス・LEDライトSHINANO(信濃機販)5日以内出荷
600/300Lm明るさ2段階連続点灯時間2.3時間充電&バッテリー残量インジケーター付き
付属品専用ACアダプター5V1A寸法(mm)229×52×40質量(kg)0.27電圧(V)3.7色温度本体LED 6400K充電時間約150分(フル充電)電池リチウムイオン電池LED本体6W 上部3Wバッテリー容量(mAh)2600明るさ本体LED 100%=600lm/50%=300lm 上部LED 160lm
コードレスインパクトレンチ本体のみSHINANO(信濃機販)5日以内出荷
耐久性の高いブラシレスモーター採用締め付け最大トルク340N.m緩め最大トルク360N.m質量1.48kgの軽量タイプ(バッテリーパック含む)暗い場所での作業も明るく照らす3眼LEDライト搭載
仕様モード切替ボタン:正回転モード:4段階(弱/中/強/フル出力)・逆回転モード:2段階(1.ネジが緩むと自動停止機能付/2.フル出力(自動停止機能なし))全長(mm)134質量(kg)1.48(バッテリーパック含む)高さ(mm)232差込角(mm)12.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800バッテリーリチウムイオン締付トルク(N・m)弱:約70~90/中:約120~170/強:約220~270/フル出力:340バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約160~180リバーストルク(N・m)360
コードレスインパクトレンチSHINANO(信濃機販)5日以内出荷
耐久性の高いブラシレスモーター採用締め付け最大トルク340N.m緩め最大トルク360N.m質量1.48kgの軽量タイプ(バッテリーパック含む)暗い場所での作業も明るく照らす3眼LEDライト搭載
仕様モード切替ボタン:正回転モード:4段階(弱/中/強/フル出力)・逆回転モード:2段階(1.ネジが緩むと自動停止機能付/2.フル出力(自動停止機能なし))全長(mm)134質量(kg)1.48(バッテリーパック含む)高さ(mm)232差込角(mm)12.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800バッテリーリチウムイオン締付トルク(N・m)弱:約70~90/中:約120~170/強:約220~270/フル出力:340バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約160~180リバーストルク(N・m)360
コードレスポリッシャー本体のみSHINANO(信濃機販)4日以内出荷
重さ880gの軽量コードレスミニポリッシャーです。
低速(L)と高速(H)スピード切換機能付き。
握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー。
工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。
作業面を照らせるLEDライト付。
バッテリー残量インジケーター表示付。
SI-440Pの本体仕様
全長(mm)191質量(g)880回転数(min-1[r.p.m])High0~7600/Low0~2800バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)10.8パッド径(Φmm)75
コードレスポリッシャー バッテリーパック1個付SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)当日出荷
重さ880gの軽量コードレスミニポリッシャーです。
低速(L)と高速(H)スピード切換機能付き。
握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー。
工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。
作業面を照らせるLEDライト付。
10.8V2.0Ahのリチウムイオンバッテリーパック採用。
バッテリー残量インジケーター表示
SI-440Pの電池パック1個仕様です。
付属品Φ75マジックパッド×1、Φ80ウールバフ×1、Φ80ウレタンバフ×1、充電器×1、バッテリーパック×1、キャンバスバッグ×1全長(mm)191質量(g)880回転数(min-1[r.p.m])High0~7600/Low0~2800バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)10.8パッド径(Φmm)75
コードレスポリッシャー バッテリーパック2個付SHINANO(信濃機販)予約販売
重さ880gの軽量コードレスミニポリッシャーです。
低速(L)と高速(H)スピード切換機能付き。
握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー。
工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。
作業面を照らせるLEDライト付。
10.8V2.0Ahのリチウムイオンバッテリーパック採用。
バッテリー残量インジケーター表示付。
付属品Φ75マジックパッド×1、Φ80ウールバフ×1、Φ80ウレタンバフ×1、充電器×1、バッテリーパック×2、キャンバスバッグ×1全長(mm)191質量(g)880回転数(min-1[r.p.m])High0~7600/Low0~2800バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)10.8パッド径(Φmm)75
充電式スクリュードライバーSHINANO(信濃機販)3日以内出荷
小物の取付け、取外しに便利な小型軽量の充電式スクリュードライバー。
重量350gの軽量タイプ。
正逆回転機能付き。
暗い場所でも使用可能なLEDライト付き。
DC3.7V内蔵式リチウムイオン電池使用。
ビット16本付(プラス5本、マイナス3本、六角4本、トルクス4本)
用途各種小ネジの脱着作業に最適です。セット内容本体、ビット16本、充電スタンド、充電器全長(mm)150高さ(mm)125質量(g)350全幅(mm)47無負荷回転数(min-1[r.p.m])180最大締付トルク(N・m)3.5バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3
コードレスインパクトドライバー(本体のみ)SHINANO(信濃機販)5日以内出荷
作業効率を高めるコンパクトサイズ
ひと目で残量が目視できる電池インジケーター
反応が素早い無段変速スイッチ
ワンタッチ着脱のビット差込口
細部の作業部をテラスLEDライト
滑りにくく握りやすいソフトグリップ
バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)DC10.8寸法(mm)152×183締付け能力(mm)5~6充電時間(分)約90(フル充電)回転速度(min-1[r.p.m])0~2800打撃数(min-1[回/分])0~3100質量(kg)0.9(バッテリーパック含む)騒音レベル(dB(A))91振動3軸合成値(m/s2)6.3
コードレスインパクトドライバーSHINANO(信濃機販)5日以内出荷
作業効率を高めるコンパクトサイズ
ひと目で残量が目視できる電池インジケーター
反応が素早い無段変速スイッチ
ワンタッチ着脱のビット差込口
細部の作業部をテラスLEDライト
滑りにくく握りやすいソフトグリップ
寸法(mm)152×183質量(kg)0.9(バッテリーパック含む)締付け能力(mm)5~6バッテリーリチウムイオン電池騒音レベル(dB(A))91充電時間(分)約90(フル充電)振動3軸合成値(m/s2)6.3
ターボファンWAKA税込¥8,798¥7,998
充電式集じん丸ノコ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)税込¥79,178¥71,980
充電圧着器DualPanasonic(パナソニック)税込¥285,780~¥259,800~