2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性の高いブラシレスモーター採用。締め付け最大トルク340N.m。緩め最大トルク360N.m。質量1.48kgの軽量タイプ(バッテリーパック含む)。暗い場所での作業も明るく照らす3眼LEDライト搭載
仕様モード切替ボタン:正回転モード:4段階(弱/中/強/フル出力)・逆回転モード:2段階(1.ネジが緩むと自動停止機能付/2.フル出力(自動停止機能なし)) 全長(mm)134 質量(kg)1.48(バッテリーパック含む) 高さ(mm)232 差込角(mm)12.7 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800 バッテリーリチウムイオン 締付トルク(N・m)弱:約70~90/中:約120~170/強:約220~270/フル出力:340 バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)10.8 充電時間(分)約160~180 リバーストルク(N・m)360
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

耐久性の高いブラシレスモーター採用。締め付け最大トルク340N.m。緩め最大トルク360N.m。質量1.48kgの軽量タイプ(バッテリーパック含む)。暗い場所での作業も明るく照らす3眼LEDライト搭載
仕様モード切替ボタン:正回転モード:4段階(弱/中/強/フル出力)・逆回転モード:2段階(1.ネジが緩むと自動停止機能付/2.フル出力(自動停止機能なし)) 全長(mm)134 質量(kg)1.48(バッテリーパック含む) 高さ(mm)232 差込角(mm)12.7 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800 バッテリーリチウムイオン 締付トルク(N・m)弱:約70~90/中:約120~170/強:約220~270/フル出力:340 バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)10.8 充電時間(分)約160~180 リバーストルク(N・m)360
1台
41,980 税込46,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)