3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アストロプロダクツLR41スペアバッテリー
LR41タイプのアルカリボタン電池です。
トラスコ品番252-8491 セット内容LR41アルカリボタン電池×2
1個
91 税込100
当日出荷

アストロプロダクツリチウムイオンバッテリー
AP DC10.8Vシリーズ専用のリチウムイオンバッテリーです。軽量でコンパクトなリチウムイオンバッテリーを採用しています。
トラスコ品番398-1064 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×53×86 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)DC10.8 使用環境温度(℃)充電時10~40 保護機能過放電防止、過電圧保護、過電流保護、短絡保護、温度保護 充電時間(時間)約1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

EVO18シリーズ専用バッテリーです。充電中にバッテリーの温度が50℃±5℃以上になった場合、入力電源を遮断して、バッテリーを保護します。
付属品バッテリー残量インジケーターランプ付 トラスコ品番253-1702 材質PA 材質(本体)PA(ポリアミド) 質量(g)約385 出力電圧DC18V 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×120×45 使用電池リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)2 保証期間6 使用環境温度(℃)0~40 保護機能過放電防止、過電圧保護、過電流保護、温度保護 充電時間(時間)約1
1個
5,398 税込5,938
当日出荷