こんなお得な商品も!

充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
スポットライトモード搭載の90Nmの高トルク振動ドリルドライバー。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。5.0Ahの高容量電池「TSTAKキッドボックス」を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。1回の充電での作業時間が大幅にアップします。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。スポットライトモード搭載の高輝度LED搭載。角度調節可能な高輝度LEDライトを採用。20分連続点灯ができるのでスポットライトとしても活用できます。
回転数(min-1[r.p.m])0~650/2000
打撃数(min-1[回/分])0~11050/34000
本体質量(kg)1.34
チャック寸法(mm)1.5~13
バッテリーリチウムイオン
締付トルク(N・m)90
バッテリー容量(Ah)5
バッテリー電圧(V)18
振動(m/s2)11
1台
¥60,980
税込¥67,078
翌々日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。