用途に合わせてドッキング。パワフルに広がる明るさワークライトの新たな形
用途作業用 ワークライト 作業灯
質量(g)360(1灯使用時)、720(2灯連結時)
保護等級IP20相当
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
使用環境温度(℃)5~35
充電時間(時間)約4.5(1灯充電時)、約7(2灯連結時)
バッテリー容量(mAh)2000
充電方式USB Type-C
定格入力5V/1A
点灯時間(時間)約2(High)、約4(Low)
1台
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。