1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途に合わせてドッキング。パワフルに広がる明るさワークライトの新たな形
用途作業用 ワークライト 作業灯 質量(g)360(1灯使用時)、720(2灯連結時) 保護等級IP20相当 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.7 使用環境温度(℃)5~35 充電時間(時間)約4.5(1灯充電時)、約7(2灯連結時) バッテリー容量(mAh)2000 充電方式USB Type-C 定格入力5V/1A 点灯時間(時間)約2(High)、約4(Low)
1台
8,898 税込9,788
翌々日出荷