充電工具 本体 :「木工用板」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EC-TECブラシレスモーター採用のコードレスジグソーで、軽量・コンパクト・ハイパワーそして何より長寿命です。3800rpmのハイパワーでパワフルカットができます。ブレードもテーブルも工具無しで、素早く正確に交換可能です。ブレードを3ヵ所で支えてブレードの曲がりを抑えて、厚いボードもまっすぐ切れます。スプリンターガードや高集じん機能できれいなカットができます。
用途木工・軟鉄板の切断作業。 電圧(V)18 ストローク数(min-1)1000~3800 ストローク(mm)26 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)アルミニウム20 切断能力(mm)木材120 付属品充電器、電池パック、ブレード2本、スプリンターガード1枚、システナー2 トラスコ品番159-4701 質量(kg)3.1 バッテリー電圧(V)18
1台
92,980 税込102,278
翌々日出荷

EC-TECブラシレスモーター採用のコードレスジグソーで、軽量・コンパクト・ハイパワーそして何より長寿命です。 3800rpmのハイパワーでパワフルカットができます。 ブレードも多彩なオプションテーブルも工具無しで、素早く正確に交換可能です。 ブレードを3ヵ所で支えてブレードの曲がりを抑えて、厚いボードもまっすぐっ切れます。 スプリンターガードや高集じん機能できれいなカットができます。
用途木工・軟鉄板の切断作業に トラスコ品番226-9888 セット内容ブレード×2本、スプリンターガード×1枚、ケース(システナー2) 質量(kg)2.4 切断能力(mm)アルミニウム20
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

EC-TECブラシレスモーター採用のコードレスジグソーで、軽量・コンパクト・ハイパワーそして何より長寿命です。3800rpmのハイパワーでパワフルカットができます。ブレードもテーブルも工具無しで、素早く正確に交換可能です。ブレードを3ヵ所で支えてブレードの曲がりを抑えて、厚いボードもまっすぐ切れます。スプリンターガードや高集じん機能できれいなカットができます。
用途木工・軟鉄板の切断作業。 付属品ブレード2本、スプリンターガード1枚、システナー2 トラスコ品番760-2758 ストローク(mm)26 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材120 切断能力(mm)アルミニウム20 ストローク数(min-1)1500~3800
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷