充電工具 本体 :「棒ネジm8」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧倒的パワーで面取りを変える。 フル充電で25m面取り可能。 (SS400、C2での実測値) 36Vの強力バッテリを採用。 25分の急速充電。 新設計の5角形チップ採用。 チップの2枚刃仕様により、スムーズでなめらかな加工を実現。 チップは「サーキットべべラー CLCB-0202」と共通。 目盛り付きアジャストリングで面取り量の調整が容易。
用途金型、部品、鋼材で直線用の面取り作業に バッテリー容量(Ah)2.5 充電時間(分)25(充電器) 電圧(V)DC36 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 面取能力【SUS304:C面取り】C0~C1.5、【SUS304:R面取り】R2、【SS400:C面取り】C0~C2、【SS400:R面取り】R2 面取り角度(°)45 本体質量(kg)3.9(バッテリ・ハンドル含む) バッテリー電圧(V)DC36 入力電圧(V)AC100(50/60Hz)(充電器) 付属品ノブ×1個、バッテリ(36V 2.5Ah)×1個、充電器×1個、キャリーケース×1個、スパナT-15D×1本、六角棒スパナ4mm×1本、六角棒スパナ3mm×1本、六角ナット1種M8×2個、六角穴付き止めネジ8×25 特×2本 仕様【本体装着チップ】13.5(5角)×2枚 アズワン品番64-8464-23
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング