絞り込み
ブランド
  • 新ダイワ(3)
  • 共立(2)
チェーン形式
  • 95TXL-68E
  • 21BPX-68E(3)
  • 21BPX-72E(5)
  • 25AP(3)
  • 25AP-52E(5)
  • 25AP-60E(9)
  • 25AP-68E(9)
  • 25AP-76E(13)
  • 25AP-84E(10)
  • 73DPX-84E(3)
  • 90PX-40E(5)
  • 90PX-45E(8)
  • 90PX-52E(9)
  • 91PX-46E(3)
  • 91PX-52(7)
  • 91PX-52E(16)
  • 91VXL-58E(4)
  • 95TXL-72E(4)
  • H00(9)
  • その他(31)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンジンチェーンソーとは、動力となるエンジンを搭載した電動ノコギリのことを言います。チェーン状になった外刃が動力によって回転し、対象となるものを切削してゆく工具です。樹木を伐採したり、丸太を切り落としたりする際に使用するため、林業には欠かせない工具です。その用途によって、チェーンやガイドバーを適宜交換します。2サイクルエンジンが主流となっており、燃料は、ガソリンとエンジンオイルを混合したものを使用します。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジンチェンソー(プロソー) 共立エンジンチェンソー(プロソー)共立
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷
エンジンチェンソー 新ダイワエンジンチェンソー新ダイワ
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
クラスを超えた鋸断性能!
付属品チェーンカバー、ソケットレンチ13×19、調整ドライバ、丸ヤスリ、ヤスリ用グリップ、エルレンチT27形状バー:先端交換式スプロケットノーズ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形416×225×277使用燃料混合燃料乾燥質量(kg)(本体)4.3燃料タンク容量(L)0.4オイルタンク(L)0.27スパークプラグCMR7H始動方式リコイルスタート(ソフトスタート)振動3軸合成値(m/s2)4.9排気量(cm3)42.9
エンジンチェーンソー 新ダイワエンジンチェーンソー新ダイワ
81,980税込90,178
1台
4日以内出荷
形状バー形状:スプロケットノーズ呼び寸法(mm)バーサイズ:400使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1機能慣性式チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、G-FORCEシステム、サイドアクセス、ナット脱落防止機構乾燥質量(kg)4.2燃料タンク容量(L)0.35オイルタンク(L)0.23スパークプラグBPMR8Y始動方式Softスタートチェーン形式95TXL-68E寸法(長さ×幅×高さ)(mm)396×237×274振動3軸合成値(m/s2)5.1排気量(cm3)41.6
エンジンチェンソー 新ダイワエンジンチェンソー新ダイワ
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
使いやすい!オールマイティなプロソー。 新型掃気ポート形状(Y型掃気)の採用(特許出願中) 最大出力約3%、最大トルク約7%アップ。 全モデルにリムスプロケット(R)を採用。 ローラーチェンキャッチャーの採用。 バーチェンが装着しやすいインボードクラッチを継承。 大型給油キャップ。 スケルトン燃料タンク。 優れたアイシング防止機能を継承。
用途伐倒・玉切りから枝払いまで、あらゆる場面で活躍!質量(kg)4.5仕様チェンブレーキ付、やまびこ純正チェンオイル使用燃料混合燃料エンジン部総排気量(mL)38.4外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×240×280燃料タンク容量(L)0.42始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)点火プラグNGK BPM8Y

チェーンソー』には他にこんなカテゴリがあります

チェーンソー本体