絞り込み
バー全長(mm)
- 125
- 100(4)
- 105(1)
- 115(1)
- 150(2)
- 152(1)
- 170(1)
- 200(6)
- 203(2)
- 250(13)
- 296(1)
- 300(11)
- 350(8)
- 400(4)
- 406(1)
- 420(1)
- 661(1)
- 1090(1)
チェーン形式
- その他(1)
チェーンスピード(m/s)
- 11(1)
ブランド
- WAKO(和光商事)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

VINE(バイン)充電式シングルハンドチェンソー
WAKO(和光商事)¥70,980税込¥78,0781台5日以内出荷革新的デザイン。剪定枝払い専用。 超軽量で取扱しやすい充電式シングルハンドチェンソー。 Vine( バイン)iHS4 は、軽くて、速くて、力強く。 ソーチェンオイルタンク装備。 バッテリーも十分な稼働時間を達成しました。用途果樹・庭木の剪定、枝払い作業に最適。格段に作業効率を向上させます。質量(kg)1.8(バッテリー含む)電圧(V)25.2消費電力(W)約100W(目安)バッテリーリチウムイオンバッテリー24V/4.0Ahチェンスピード(m/sec)11バー全長(mm)125充電時間(時間)2~3チェーンスピード(m/s)[m/分]11チェーン形式ピッチ 1/4、ゲージ 1.1mm、コマ数 34コマRoHS指令(10物質対応)対応ソーチェンピッチ(inch)1/4”ピッチ 1.1mmゲージ 38コマ専用チェン駆動時間(分)45