絞り込み
チェーン形式
- 91PX-045X(1)
ブランド
- SK11
- マキタ(34)
- ハスクバーナ(23)
- ゼノア(22)
- 京セラインダストリアルツールズ(9)
- HiKOKI(ハイコーキ)(8)
- アルミス(7)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- YARD FORCE(6)
- ケルヒャー(5)
- ミルウォーキーツール(4)
- WAKO(和光商事)(3)
- EARTH MAN(2)
- エスコ(2)
- 工進(2)
- 新ダイワ(2)
- ナカトミ(2)
- BLACK&DECKER(2)
- SHINKO(新興製作所)(2)
- ムサシ(2)
- ブランドをもっと見る

電気チェンソー
SK11¥10,980税込¥12,0781台当日出荷太い枝や木材、木の幹、丸太を簡単で楽に切断できる電気式チェンソーです。電源コード長さは余裕の5m、切味抜群オレゴン社製ソーチェーン、ガイドバー採用し有効切断長は300mmです。 チェンソーへの給油はポンプ方式による自動給油、オイル残量確認窓付きです。ロックオフボタンを押さなければトリガースイッチが引けない二段階操作の安全スイッチです。ハンドガードで手をきっちりガードします。大型スパイクで材料にしっかり食いつき安定します。用途木質材料(木、木の幹、枝、角材、板材など)の切断。付属品チェンソーオイル、スパナ、ソーチェーンカバー仕様オイル消費量:3.5mL/分寸法(mm)300質量(kg)3.4有効切断能力(mm)300電流(A)8.8電源(V)100消費電力(W)800電源コード(m)5騒音値(dB)88最高使用周速度(m/s)チェーン:9.8バー全長(mm)ガイドバー:350チェーン形式オレゴン91PX045X