絞り込み
バー全長(mm)
- 300(1)
チェーン形式
- 21BPX-64E(1)
- 21BPX-72E(1)
- 73LP-72E(1)
- 73LP-76E(1)
- 73LPX-68E(1)
- 73VL-72E(1)
- 73VL-76E(1)
- 91PX-52(1)
- H00(2)
- その他(11)
チェーンスピード(m/s)
- 5(2)
- 18(1)
- 20(2)
- 24(1)
ブランド
- ハスクバーナ
- マキタ(34)
- ゼノア(22)
- 京セラインダストリアルツールズ(10)
- HiKOKI(ハイコーキ)(8)
- アルミス(7)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- YARD FORCE(6)
- ケルヒャー(5)
- ミルウォーキーツール(4)
- WAKO(和光商事)(3)
- EARTH MAN(2)
- エスコ(2)
- 工進(2)
- 新ダイワ(2)
- ナカトミ(2)
- BLACK&DECKER(2)
- SHINKO(新興製作所)(2)
- ムサシ(2)
- ブランドをもっと見る
特価

エンジンチェンソー(120e Mark II )
ハスクバーナ(7件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷使いやすく、始動も簡単。小木の伐採や薪つくりを時々行うホームオーナーに最適なガーデンチェンソー。 低排ガス、低燃費のX-Torq(R)エンジンテクノロジーとフィルターを清潔に保つエアインジェクションの特長を備えています。 安全性を高めるためのローキックバックチェン付き。サイドチェンテンショナーにより、チェン張りも工具を使わず、簡単に行えます。SmartStart(R)で、始動性も抜群。用途薪割、剪定、日曜大工質量(kg)5.1排気量(mL)38.2スパークプラグチャンピオン RCJ7Yチェーン形式3/8[91PX]、52コマ
エンジンチェンソー(135 Mark II )
ハスクバーナ¥37,980税込¥41,7781台当日出荷小木の伐採や薪つくりに時々チェンソーを使用する一般のユーザーの方向けのガーデンチェンソー。 堅牢なつくりで、信頼性があり、使いやすいチェンソー。サイドチェンテンショナーでチェン張りも楽に行え、始動性もよく、簡単に取り扱うことができます。バーサイズは14"。用途薪割、剪定、日曜大工質量(kg)4.7排気量(mL)38スパークプラグNGK BPMR7Aチェーン形式3/8[S93G]、52コマ
エンジンチェンソー 560XPG-MarkⅡ
ハスクバーナ(1件のレビュー)¥189,800税込¥208,7801台5日以内出荷560 XP(R)G Mark II は、林業プロの様々な作業と樹種に使用できる多用途の 60cm3 のチェンソーです。50cm (20インチ) の X-TOUGH(TM) LIGHT バーと X-CUT(TM) S35G (0.325 インチ) を装備しています。スリムで操作性のよいボディに、大型チェンソーのパワーを求めるなら、このチェンソーはメーカーの最高のエンジン式チェンソーの 1 台です。AutoTune(TM)3.0 (オート・チューン 3.0) と SST (シンプルスタートテクノロジー) を搭載したこのチェンソーは、常に簡単に始動し、あらゆる状況で最適に動作します。高回転の X-Torq(R) エンジンにより、広葉樹や大型針葉樹の伐採、玉切り、枝払いが簡単に行えま。ヒーティングハンドル仕様。仕様●排出ガス (CO2 EU V):778 g/kWh●等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:3.7 m/s2●等価振動レベル (ahv , eq) 前 ハンドル:3.7 m/s2ピッチ.325"出力(kW)3.5チェンタイプS35G乾燥質量(kg)本体6チェンスピード(m/sec)(最大出力時)18.5騒音レベル(dB(A))(耳元)107適合寸法(cm)推奨バー長:33~50音響パワーレベル(dB)118(A)(LWA)保証値バー(cm)50排気量(cm3)59.8
エンジンチェンソー(440e II )
ハスクバーナ¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷非常に簡単に始動して、巧みに操作ができるチェンソーをお探しの方に、理想的な次世代の軽量高効率のオールラウンドソーです。ゆっくりとした始動操作でも簡単に始動し、ボディはさらにスリムになり、燃料キャップはフリップアップ式を採用しています。低燃費と排気ガスの排出量の削減を実現するX-TORQ(R)エンジンを搭載しています。また、スマートスタート(R)機能を備え、プライマポンプとチョーク一体型ストップスイッチにより、簡単に始動することが可能です。さらに、ツールレスチェーンテンショナーにより取り扱いが簡単になりました。用途枝払い、造園業、薪割、剪定質量(kg)4.4排気量(mL)40.9スパークプラグNGK BPMR7A、チャンピオン RCJ7Yチェーン形式0.325"[21BPX]、64コマ
エンジンチェンソー 560XP-MarkⅡ
ハスクバーナ¥179,800税込¥197,7801台5日以内出荷560 XP(R) Mark II は、林業プロの様々な作業と樹種に使用できる多用途の 60cm3 のチェンソーです。50cm (20インチ) の X-TOUGH(TM) LIGHT バーと X-CUT(TM) S35G(0.325 インチ) を装備しています。スリムで操作性のよいボディに、大型チェンソーのパワーを求めるなら、このチェンソーはメーカーの最高のエンジン式チェンソーの 1 台です。AutoTune(TM)3.0 (オート・チューン 3.0) と SST (シンプルスタートテクノロジー) を搭載したこのチェンソーは、常に簡単に始動し、あらゆる状況で最適に動作します。高回転の X-Torq(R) エンジンにより、広葉樹や大型針葉樹の伐採、玉切り、枝払いが簡単に行えます。仕様●排出ガス (CO2 EU V):778 g/kWh●等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:3.7 m/s2●等価振動レベル (ahv , eq) 前 ハンドル:3.7 m/s2ピッチ.325"出力(kW)3.5チェンタイプS35G乾燥質量(kg)本体5.8チェンスピード(m/sec)(最大出力時)18.5騒音レベル(dB(A))(耳元)107適合寸法(cm)推奨バー長:33~50音響パワーレベル(dB)118(A)(LWA)保証値バー(cm)50排気量(cm3)59.8
バッテリーチェンソー(T535iXP)
ハスクバーナ¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷高性能で、軽量かつ非常に扱いやすい、プロユーザーのためのトップハンドルチェンソーです。造園業者に最適な一台です。用途大工作業、剪定、丸太切り長さ(mm)300チェーンスピード(m/s)20(最大出力時)乾燥質量(kg)2.4チェーン形式3/8(H38:90PX 45コマ)
エンジンチェンソー(445e II )
ハスクバーナ¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷オールラウンドチェンソーは、使用頻度は少なくとも、強度や高い信頼性を求める品質志向のユーザーに最適なモデルです。X-Torq(R)エンジンは、燃料消費量を削減し、排気量を低減させます。オートリターン ・ストップスイッチ、ツールレステンショニング、燃料の残量を確認できる透明な燃料ラベルなどの機能を搭載し、より扱いやすい設計となっています。また、スマートスタート(R)やパージポンプにより、さらに始動性を高めました。用途枝払い、造園業、薪割、剪定質量(kg)5.1排気量(mL)45.7スパークプラグチャンピオン RCJ7Y、NGK BPMR7Aチェーン形式0.325"[21BPX]、72コマ
チェンソー T525 10インチ
ハスクバーナ¥79,980税込¥87,9781個9日以内出荷ピッチ1/4"出力(kW)1.1チェーンスピード(m/s)最大出力時16.1チェンタイプH00乾燥質量(kg)本体:2.7騒音レベル(dB(A))耳元騒音レベル:98振動(m/s2)等価振動レベル(ahv 、 eq):前ハンドル:4.9、リアハンドル:5.2排気量排出ガス(CO2 EU V):850g/kWh音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:111(A)バー(cm)25(10インチ)、最短20推奨、最長30推奨排気量(cm3)27
チェンソー 545 MKII 18R72E PX
ハスクバーナ¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷出力(kW)2.7チェンタイプSP33G乾燥質量(kg)5.3燃料タンク容量(L)0.53オイルタンク(L)0.32振動3軸合成値(m/s2)3.6排気量(cc)50.1
バッテリーチェンソー 540iXP (バッテリーおよび充電器なし)
ハスクバーナ¥82,980税込¥91,2781個9日以内出荷付属品16"RTバー、SP21G (0.325"ミニ, 1.1mm) チェン付き質量(kg)2.9モータータイプブラシレス
バッテリー高枝チェンソー(530iPT5)伸縮式
ハスクバーナ¥79,980税込¥87,9781台5日以内出荷パイプが伸びるテレスコピックタイプのバッテリー式ポールソーで、バー無しで最短の全長は、2.6mですが、最長バー付きで4m、作業者が手に持つと高さ約5m に達します。プロ仕様で、ガソリンの同等の高性能。高いパフォーマンス、耐久性、低重心、エルゴノミクスと、静音設計で、時間を選ばずあらゆる現場で活躍することが期待できます。 。バー長 25cm (10"), チェン H00 (1/4")。仕様等価振動レベル(ahv、eq)リアハンドル:1.2 m/s2質量(kg)5(バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く)長さ(cm)(推奨バー)最長30、最短25モータータイプBLDC (ブラシレス)チェーンスピード(m/s)最大出力時20チェンタイプH00乾燥質量(kg)(本体)5全長(cm)最大400(バーを含む)バッテリーLi-Ion リチウムイオンバッテリー電圧(V)36騒音レベル(dB(A))(耳元)83長さ(inch)(バー)10音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:98(A)オイルタンク容量(L)0.15
バッテリーチェンソー
ハスクバーナ¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷軽量で高性能なチェンソーを求めるプロ志向のユーザーのためのチェンソーです。大工、建築業者、造園業者に最適で、優れた人間工学、高いパフォーマンス、チェンスピードが特長です。用途剪定乾燥質量(kg)2.4寸法(inch)(バー)12チェーン形式3/8(H38:90PX 45コマ)
バッテリー高枝チェンソー(530iP4)
ハスクバーナ¥73,980税込¥81,3781台4日以内出荷バッテリー式高枝チェンソーで、全長2.5m、作業者が手に持った時高さ約4mに達します。プロ仕様で、ガソリンの同等の高性能。高いパフォーマンス、耐久性、低重心、エルゴノミクスと、静音設計で、時間を選ばずあらゆる現場で活躍することが期待できます。住宅地、ホテル、病院などの騒音に敏感な環境でも静かで排ガスがなくクリーンです。また、ハスクバーナのBLiバッテリーと充電器は、他のハスクバーナバッテリー商品に共通です。(バッテリーと充電器は別売です。)用途軽作業、高い木の枝払い、間伐、伐採仕様【チェン】1/4(25AP 58コマ)、【日振動曝露量】1m/s2、【等価振動レベル(ahv・eq)リアハンドル】0.9m/s2全長(mm)2190電圧(V)36全幅(mm)180全長(m)2.5全高(mm)190乾燥質量(kg)3.4バッテリーリチウムイオン騒音レベル(dB(A))【耳元】88寸法(inch)【バー】10音響パワーレベル(dB)98
エンジンチェンソー(353 18RT)
ハスクバーナ¥99,800税込¥109,7801台欠品中軽量、ハイパワー、タフボディ。 広いパワーバンドで、パワフルに多用途で活躍します。造園土木や、公園管理作業に用途間伐・伐採・枝払い・造園業・薪割・剪定・防災・解体仕様電極ギャップ:0.5 mm質量(kg)本体:5出力(kW)2.4最大トルク(N・m)2.7排気量(mL)51.7スパークプラグチャンピオン、RCJ7Y, NGK BPMR7A燃料消費量(kg/h)1.26、531g/kWhポンプMax12 mL/min、Min5 mL/minバー全長(mm)450振動(m/s2)(ahv , eq) 前 ハンドル3.1、 (ahv , eq) リアハンドル3.2回転速度(r/min)最大電力:9000 、アイドリング:2700チェーン形式0.325”[H25:21BPX]
ハスクバーナ Aspire P5-P4A プルーナ(チェーンオイル付き) 剪定機 (本体のみ/バッテリー・充電器別売り)970621302
ハスクバーナ¥17,980税込¥19,7781セット4日以内出荷小さくてもパワフル!。樹木の剪定、庭木の伐採、ちょっとした大工仕事に最適。実績のあるチェンソーのノウハウを基に開発されたプルーナ(ミニ剪定チェンソー)は、75mm径の枝を簡単に切断できます。工具不要で簡単にチェンとバーを交換でき、滑り止めハンドルと3分使用しないと自動的に電源オフになる安全設計。付属のフックで収納も簡単です。チェンオイル バイオ 50mL 付。。POWER FOR ALL ALLIANCE(パワー フォー オール アライアンス)18Vバッテリーシステム対応の製品です。世界の主要メーカーが加盟しており、パートナーブランドによる100種類以上のホーム&ガーデン機器に同じバッテリーを使用することができます。質量(kg)バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く:1.3ピッチ1/4"チェーンスピード(m/s)最大出力時:5チェンタイプSP11G乾燥質量(kg)本体:1.3バッテリー種類:Li-Ion リチウムイオンバッテリー電圧(V)18騒音レベル(dB(A))75振動(m/s2)等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:0.8オイル量(mL)Chain oil:Bio 50長さ(inch)バー:5音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:91(A)
ハスクバーナ Aspire P5-P4A プルーナ キット(バッテリ2.5Ah+チャージャー+チェーンオイル付き) 剪定機 970621309
ハスクバーナ¥26,980税込¥29,6781セット4日以内出荷小さくてもパワフル!。樹木の剪定、庭木の伐採、ちょっとした大工仕事に最適。実績のあるチェンソーのノウハウを基に開発されたプルーナ(ミニ剪定チェンソー)は、75mm径の枝を簡単に切断できます。工具不要で簡単にチェンとバーを交換でき、滑り止めハンドルと3分使用しないと自動的に電源オフになる安全設計。付属のフックで収納も簡単です。チェンオイル バイオ 50mL 付き。キット内容:Aspire(TM) P5-P4A プルーナ+バッテリー P4A 18-B45+充電器 P4A 18-C70。。POWER FOR ALL ALLIANCE(パワー フォー オール アライアンス)18Vバッテリーシステム対応の製品です。世界の主要メーカーが加盟しており、パートナーブランドによる100種類以上のホーム&ガーデン機器に同じバッテリーを使用することができます。質量(kg)バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く:1.3ピッチ1/4"チェーンスピード(m/s)最大出力時:5チェンタイプSP11G乾燥質量(kg)本体:1.3バッテリーP4A 18-B45、種類:Li-Ion リチウムイオンバッテリー電圧(V)18充電器形名P4A 18-C70騒音レベル(dB(A))75振動(m/s2)等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:0.8バッテリー数付属:1オイル量(mL)Chain oil:Bio 50長さ(inch)バー:5音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:91(A)
バッテリー刈払機 グラストリマ 520iLX
ハスクバーナ¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷軽量で高性能なプロ向けバッテリー刈払機。10インチチップソーとナイロンカッタT25Bが標準付属。造園業者に最適です。優れたエルゴノミクスとバランスのよい設計で、ハスクバーナ独自のLi-ionバッテリーを搭載。長時間の作業が可能です。方向回転機能により、ナイロンカッタ装着時は、刈り草の排出方向を変える双方向回転が可能で、チップソー装着時は、からみついた草を取り除くため約3秒間の逆回転が可能です。savE(セーブ・イー)モードでバッテリーの過剰消費を抑え、必要な時に瞬時にパワーを最適化します。ブラシレスモーター搭載で、高トルクを実現。効率が向上します。用途こんな人におすすめ:林業者に。利用季節:オールシーズン。オススメの利用場所:林業に付属品10"インチチップソー&ナイロンカッタ質量(kg)3モータータイプブラシレス
バッテリーチェンソー T540iXP SP21G 14RT
ハスクバーナ¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷コマ数/バー長さ 51コマ(12インチ) 薪づくりや都市部でのハードな作業向けに、バッテリー式リアハンドルチェンソーを求めるプロ・プロ志向のユーザーに理想的なチェンソーです 高回転チェンスピードで、高速でスムーズな切削ができます savE(セーブ・イー)モードでバッテリーの過剰消費を抑え、必要な時に瞬時にパワーを最適化します ブラシレスモーター搭載で、高トルクを実現。効率が向上します 簡単に開閉できるタンクキャップ 直感的なキーパッドで操作が簡単 Bluetooth、オイルセンサー付。質量(kg)2.5モータータイプブラシレスチェーンスピード(m/s)(ノーマル/savE)24/18寸法(inch)バー&チェン:14、0.325RT(SP21G:59コマ)
チェンソー 565 20インチ 3/8 C85
ハスクバーナ¥229,800税込¥252,7801個5日以内出荷出力(kW)3.7チェンタイプC85乾燥質量(kg)6.5燃料タンク容量(L)0.7オイルタンク(L)0.35振動3軸合成値(m/s2)5.2排気量(cc)70.6
エンジンチェンソー(365 Special)
ハスクバーナ¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷ハスクバーナ365は典型的なプロ用チェンソーです。 過酷な作業につくプロの方々と協力して開発されてきました。 軽さと高出力が魅力の頑丈なエンジンを搭載したこのチェンソーは 使い勝手でずば抜けており、幅広い用途で使用できるチェンソーです。用途間伐 伐採 造園業 防災 解体スパークプラグチャンピオン RCJ7Y
バッテリーチェンソー(120i)ホームモデル ロングハンドルソー
ハスクバーナ¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷軽量で、扱いやすいバッテリーチェンソーです。小径木の伐倒や庭木の剪定、趣味のDIYまで幅広く使えます。 バッテリーチェンソーなので、直感的なボタン操作で一発始動し、音も静かです。 SavETMモードのブラシレスモーターで、信頼性の高いパフォーマンスで長時間作業が可能です。用途大工作業、剪定、丸太切り乾燥質量(kg)2.95寸法(inch)(バー)12チェーン形式H38:90PX 45コマ
バッテリー式チェーンソー
ハスクバーナ¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷高い耐久性と信頼性を備えたプロ仕様のチェンソーです。優れたパワーと切断性能を発揮し、長時間の連続作業に対応します。キックバックを低減するチェンブレーキを搭載しています。用途木材の切断、伐倒、枝払い、剪定などの森林・林業作業に使用します。プロの現場での連続作業に適しています。